Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MOSMATIC 30.053 Rotary Union Dgs Nptf x Nptm 1/4 x 3/8in | AD3MEU 40E987

MOSMATIC 30.053 Rotary Union Dgs Nptf x Nptm 1/4 x 3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD3MEU Típus: 30.053Kereszthivatkozás: 40E987
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
€160.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel40E987
Test Dia.0.86 "
csatlakozásNPTF
Folyikegyetlen
AnyagRozsdamentes acél
Max. Nyomás4000 psi
Max. Sebesség30 RPM
Max. Hőmérséklet250 fok F
ForgásKézi forgatás
MéretBemenet 1/4 "NPTF - Kimenet 3/8" NPTM
típusDGS Inline + 90 fokos kettős csapágyrendszerű forgó, O-gyűrűs tömítés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)2.79
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7412200035
Származási országCH

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.csatlakozásTételMéretÁr
MOSMATIC 30.051 Rotary Union Dgs forgó Nptf x Nptm 1/4in | AD3MET 40E986 30.0510.86 "NPTM x NPTF40E986Bemenet 1/4 "NPTF - Kimenet 1/4" NPTM€153.07
MOSMATIC 30.153 Rotary Union Dgs forgó Fnpt x Mnpt 3/8in | AD3MEV 40E988 30.1530.98 "NPTF x NPTMRotary UnióBemenet 3/8 "NPTF - Kimenet 3/8" NPTM€159.36
MOSMATIC 30.154 Rotary Union Dgs Swivel Nptf 3/8in | AD3MEW 40E989 30.1540.98 "Metrikus x F x NPTF40E9893/8 "NPTF bemenet - 3/8" NPTF kimenet€153.07
MOSMATIC 30.052 Rotary Union Dgs Swivel Nptf 1/4in | AD3MEX 40E990 30.0520.86 "Metrikus x F x NPTF40E9901/4 "NPTF bemenet - 1/4" NPTF kimenet€159.26
MOSMATIC 41.261 forgócsatlakozó, 1 járat, 1/2 hüvelykes Nptm forgó tengely, jobb, 304, rozsdamentes acél | CT3VFV 45NF44 41.261--Rotary Unió-€714.37
MOSMATIC 41.920 forgócsatlakozó, 1 járat, 1/2 hüvelykes Nptm forgó tengely, jobb, 304, rozsdamentes acél | CT3VFW 45NF45 41.920--Rotary Unió-€813.12
MOSMATIC 59.463 forgócsatlakozó, 1 járat, 3/8 hüvelykes GM forgótengely, keményfém tömítés, rozsdamentes acél | CT3VFX 45NF56 59.463--Rotary Unió-€753.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MOSMATIC 30.053 Rotary Union Dgs Nptf x Nptm 1/4 x 3/8 hüvelyk
€160.78 /Mértékegység