Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MOODY TOOL 55-1751 Egyhajlítású Precision Probe, 25mil | AE9KZW 6KHL0

MOODY TOOL 55-1751 egyhajlású precíziós szonda, 25mil

Raktáron
Tétel: AE9KZW Modell: 55-1751Kereszthivatkozás: 6KHL0

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€8.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPrecíziós szonda
befejezRozsdamentes acél
Fogantyú Dia.3/16 hüvelyk
FogantyúAcél
Mágnes végeNem
Teljes hossz5 13 / 16 "
Pont típusa0.062 "
Tipp AnyagMagas széntartalmú acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód9017208080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Cserélhető hegy (nem)
    • Menetes pontok (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezFogantyúTeljes hosszPont típusaTipp AnyagÁr
MOODY TOOL 55-1750 egyenes végű precíziós szonda, rozsdamentes acél, 25 mil | AE9KZV 6KHK9 55-1750Rozsdamentes acélAcél5 15 / 16 "0.156 "Magas széntartalmú acél€7.51
MOODY TOOL 55-1780 egyenes hegyű precíziós szonda, 10 mil | AE9PUQ 6LEP2 55-1780AnnodizáltAlumínium5 13 / 16 "0.156 "Magas széntartalmú acél€22.11
MOODY TOOL 55-1781 Single Bend Precision Probe, 10mil | AE9PUR 6LEP3 55-1781AnnodizáltAlumínium5 13 / 16 "0.062 "Magas széntartalmú acél€20.95
MOODY TOOL 55-1784 Precíziós szondakészlet, 4 részes, 10mil | AE9PUV ​​6LEP6 55-1784AnnodizáltAlumínium5 13 / 16 "0.156" , 0.062"Magas széntartalmú acél€87.51
MOODY TOOL 55-1794 Precision Probe Straight Tip, 25 mil | AP3CCE 55-1794-Alumínium-0.156 "Rozsdamentes acél€21.50
MOODY TOOL 55-1795 precíziós szonda, egyhajlítás, 25 mil | AP3CCF 55-1795-Alumínium-0.062 "Rozsdamentes acél€21.50
MOODY TOOL 55-1796 Precision Probe Triple Bend, 25 mil | AP3CCG 55-1796-Alumínium-#17Rozsdamentes acél€21.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MOODY TOOL 55-1751 egyhajlású precíziós szonda, 25mil
€8.08 /Mértékegység