Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MONSTER 223-001154 Keményfém maró 3/4 4 hornyos Single 4 | AF6GYR 19LR11

MONSTER 223-001154 Keményfém maró, 3/4" 4 hornyos, szimpla 4"

Raktáron
Tétel: AF6GYR Modell: 223-001154Kereszthivatkozás: 19LR11

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€329.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
End Mill stílusGömb orr
befejezTiAlN
FokozatC2 Micro Gabona
Helix Szög30 fok
Vágás hossza1.5 "
Lista száma223
Marás Dia.3 / 4 "
Fuvolák száma4
Teljes hossz4"
Shank Dia.3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.14
Hajó hossza (cm)8.51
Hajószélesség (cm)1.14
HS-kód8209000030

Termék részletek:

    • Egy vég / kettős vég (egy vég)

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezVágás hosszaLista számaFuvolák számaTeljes hosszShank Dia.Ár
MONSTER 204-001060 keményfém maró, 1/8" 2 hornyos, egykarú | AF6GXF 19LC10 204-001060Nem bevont1 / 2 "20421.5 "1 / 8 "€14.62
MONSTER 206-000997 Keményfém maró 1/64" 4 hornyos Single 1-1/2" | AF6GXG 19LE80 206-000997TiAlN3 / 64 "20641.5 "1 / 8 "€35.05
MONSTER 206-001001 Keményfém maró 1/32" 4 hornyos Single 1-1/2" | AF6GXH 19LE82 206-001001Nem bevont1 / 8 "20641.5 "1 / 8 "€18.74
MONSTER 206-001005 Keményfém maró 1/32" 4 hornyos Single 1-1/2" | AF6GXJ 19LE85 206-001005TiAlN1 / 8 "20641.5 "1 / 8 "€22.61
MONSTER 206-001027 Keményfém maró 1/16" 4 hornyos Single 1-1/2" | AF6GXK 19LE91 206-001027TiAlN1 / 4 "20641.5 "1 / 8 "€19.99
MONSTER 206-001044 Keményfém maró 3/32" 4 hornyos Single 1-1/2" | AF6GXL 19LE97 206-001044TiAlN3 / 8 "20641.5 "1 / 8 "€18.03
MONSTER 206-001067 Keményfém maró 1/8" 4 hornyos Single 1-1/2" | AF6GXM 19LF02 206-001067TiAlN1 / 2 "20641.5 "1 / 8 "€18.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MONSTER 223-001154 Keményfém maró, 3/4" 4 hornyos, szimpla 4"
€329.68 /Mértékegység