Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ML KISHIGO 1056-XL jól látható mellény, 2. osztályú Xl Lime | AF4BLZ 8NNW0

ML KISHIGO 1056-XL jól látható mellény, 2. osztályú Xl Lime

Raktáron
Tétel: AF4BLZ Modell: 1056-XLKereszthivatkozás: 8NNW0
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
€25.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJól látható mellény
ANSI osztály2
ATPV minősítésBesorolatlan
Záró típusCipzár
színekMész
Megfelel a mellkas méretének48-50 "
nemEgynemű
Hossz29 "
AnyagPoliészter háló
Zsebek száma0
Zsebek száma (belül)1
Zsebek száma (kívül)1
Zsebek2
MéretXL
Csíkos színNarancs / ezüst

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)33.53
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód6117809540
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a mellkas méreténekHosszMéretÁr
ML KISHIGO 1056-L jól látható mellény, osztály 2 L Lime | AF3YZA 8G283 1056-L44 "hogy 46"22 "L€25.56
ML KISHIGO 1056-M magas láthatóságú mellény, 2. osztályú mész | AF3YZB 8G284 1056-M40 "hogy 42"24 "M€25.56
ML KISHIGO 1056-2X jól látható mellény, Class 2 2xl Lime | AF3YZC 8G285 1056-2X52 "hogy 54"27 "2XL€25.56
ML KISHIGO 1056-3X jól látható mellény, 2. osztály, 3xl mész | AF4FTR 8V321 1056-3X56 "hogy 58"30 "3XL€25.56
ML KISHIGO 1056-4X jól látható mellény, Class 2 4xl Lime | AF4GNN 8W234 1056-4X60 "hogy 62"27 "4XL€25.56
ML KISHIGO 1056-5X jól látható mellény, Class 2 5xl Lime | AF4QKQ 9FGZ1 1056-5X64 "hogy 66"28 "5XL€25.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ML KISHIGO 1056-XL jól látható mellény, 2. osztályú Xl Lime
€25.56 /Mértékegység