MITUTOYO 64PKA130A Magasságmérő elektronikus digitális öntöttvas alap | AH4PVT 35GU96

MITUTOYO 64PKA130A Magasságmérő elektronikus digitális öntöttvas alap

Raktáron
Tétel: AH4PVT Típus: 64PKA130AKereszthivatkozás: 35GU96

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,688.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMagasság Gage
Pontosság+/- (2.4 + 2.1 L / 600) mikrométer L
Akkumulátor(4) AA LR6 elemek, (4) AA nikkel-fémhidrid újratölthető elemek
ÉpítésAlumínium, acél
kijelzőLCD
SzerkezetGördülőcsapágy
Választék0-24"/0-600 mm
Felbontás0.001 mm, 0.0005 mm, 0.00005 ", 0.0001"
típusElektronikus digitális

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 60.75
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)53.34
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellVálasztékÁr
MITUTOYO 64PKA129B magasságmérő csomag, 0–14 hüvelyk tartomány | CH6KPJ 785TH2 64PKA129B0" - 14", 0 - 350 mm€9,245.62
MITUTOYO 12AAA233 magasságmérő, adapter, hüvelyk | CT3RFK 512P73 12AAA233-€198.10
MITUTOYO 12AAA222 Magasságmérő, Adapter, mm | CT3RFL 512P74 12AAA222-€205.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 64PKA130A Magasságmérő elektronikus digitális öntöttvas alap
€9,688.68 /Mértékegység