MILWAUKEE SZELEP 2981-M 6 gömbszelep 6 hüvelykes öntöttvas | AC7ZND 39A294

MILWAUKEE VALVE 2981-M 6 "gömbszelep 6 hüvelykes öntöttvas

Raktáron
Tétel: AC7ZND Típus: 2981-M 6 "Kereszthivatkozás: 39A294

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,008.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGlobe Szelep
test anyagaÖntöttvas
Motorházfedél stílusCsavarozott CI
Kapcsolat típusaLapos perem
FogantyúÖntöttvas
Fogantyú típusaKézi kerék
Be- és kimenet hossza14 "
Max. Folyadék hőmérséklete450 fok F
Max. Víznyomás125 psi
Csőméret6"
Szár anyagaÖntöttvas
A fogantyú teteje a bemeneti központig18.5 "
Szelepszár típusaEmelkedő
Ék anyagBronz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 89.1
Hajó magassága (cm)52.07
Hajó hossza (cm)82.04
Hajószélesség (cm)39.62
HS-kód8481803015
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBe- és kimenet hosszaCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigÁr
MILWAUKEE SZELEP 2981-M 2 hüvelykes gömbszelep 2 hüvelykes öntöttvas | AC7ZMY 39A289 2981-M 2 "8"2"10.187 "€2,109.48
MILWAUKEE SZELEP 2981-M - 212 Globe Valve 2-1/2 hüvelykes öntöttvas | AC7ZMZ 39A290 2981 -M - 2128.5 "2.5 "11-13 / 16 "€2,347.44
MILWAUKEE SZELEP 2981-M 3" gömbszelep 3 hüvelykes öntöttvas | AC7ZNA 39A291 2981-M 3 "9.5 "3"12.5 "€2,446.54
MILWAUKEE SZELEP 2981-M 4 hüvelykes gömbszelep 4 hüvelykes öntöttvas | AC7ZNB 39A292 2981-M 4 "11.5 "4"15-13 / 16 "€3,524.61
MILWAUKEE SZELEP 2981-M 5 hüvelykes gömbszelep 5 hüvelykes öntöttvas | AC7ZNC 39A293 2981-M 5 "13 "5"16.5 "€6,008.09
MILWAUKEE SZELEP 2981-M 8 hüvelykes gömbszelep 8 hüvelykes öntöttvas | AC7ZNE 39A295 2981-M 8 "19.5 "8"21.125 "€11,321.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE VALVE 2981-M 6 "gömbszelep 6 hüvelykes öntöttvas
€6,008.09 /Mértékegység