MILLER-SMITH BERENDEZÉSEK 299-011-1C Kétgázkeverő Argon / hidrogén 10-180 Scfh | AB9GGT 2CZP1

MILLER-SMITH EQUIPMENT 299-011-1C két gázkeverő Argon/hidrogén 10-180 Scfh

Raktáron
Cikkszám: AB9GGT Modell: 299-011-1CKereszthivatkozás: 2CZP1

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,378.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKét gázkeverő
Case Material304 Stainless Steel
Áramlási sebesség10-180 SCFH, 4.8-85.7 LPM
Gáz típusaArgon és hidrogén
Bemeneti csatlakozás5/8 "-18 RH belső
Kimeneti csatlakozás5/8 "-18 RH belső
Méret5 1/4 x 10 x 6 1/4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.76
Hajó magassága (cm)28.7
Hajó hossza (cm)44.96
Hajószélesség (cm)24.64
HS-kód8515902000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Beállítás% tartomány (50 és 100/50 és 0 között)

Termékváltozatok

TermékekModellGáz típusaÁr
MILLER-SMITH EQUIPMENT 299-006-1C Két gázkeverő Argon és Co2 | AB9GGQ 2CZN8 299-006-1 ° CArgon és CO2€4,915.96
MILLER-SMITH EQUIPMENT 299-006-3C Két gázkeverő argon és hélium | AB9GGR 2CZN9 299-006-3 ° CArgon és hélium€4,704.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT 299-011-1C két gázkeverő Argon/hidrogén 10-180 Scfh
€5,378.39 /Mértékegység