Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILLER-SMITH EQUIPMENT 35-50-580 Kétfokozatú szabályozó kettős áramlás N/he/inert | AE3NKL 5EFZ6

MILLER-SMITH EQUIPMENT 35-50-580 Kétfokozatú szabályozó kettős áramlás N/he/inert

Raktáron
Tétel: AE3NKL Modell: 35-50-580Kereszthivatkozás: 5EFZ6
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
€819.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGas Regulator
Test Dia.2"
test anyagaTömör sárgaréz
CGA csatlakozó bemenet580
CGA csatlakozóaljzatInert CGA032 5 / 8-18RH belső
Henger gázNitrogén / hélium / inert
Kézbesítés50 psi
Szállítási nyomástartomány50 psi
Membrán anyagaNeoprén
GázszolgáltatásInert, hélium, nitrogén
Méret mérete2"
Méri a szállítási nyomást60
Bemeneti csatlakozásCGA-580
Bemeneti szelvény4000 psi
Max. Bemeneti nyomás3000 psi
Kimeneti csatlakozás5/8 "-18 RH belső
Teljes hossz7.5 "
A szabályozó kapacitásaKözepes vám
SzakmaiKettő
Tápellátás-nyomásmérő4000 psi
típusKét szakasz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7675
Hajó magassága (cm)23.37
Hajó hossza (cm)25.91
Hajószélesség (cm)23.37
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti szelvényCGA csatlakozó bemenetCGA csatlakozóaljzatMax. Bemeneti nyomásKimeneti csatlakozásTeljes hosszSzakmaitípusÁr
MILLER-SMITH FELSZERELÉSEK 30-15-300 közepes igénybevételű szabályozó, 1. fokozatú acetilén | AE3NJQ 5EFW4 30-15-3004000 psi3009 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH B4.75 "egyetlenEgyfokozatú€385.48
MILLER-SMITH EQUIPMENT 30-15-520 Közepes teljesítményű szabályozó 1 fokozatú acetilén | AE3NJR 5EFW5 30-15-520400 psi5209 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH B4.75 "egyetlenEgyfokozatú€430.35
MILLER-SMITH EQUIPMENT 30-15-200 Közepes teljesítményű szabályozó 1 fokozatú acetilén | AE3NJT 5EFW6 30-15-200400 psi2009 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH B4.75 "egyetlenEgyfokozatú€430.07
MILLER-SMITH BERENDEZÉSEK 30-50-510 közepes igénybevételű szabályozó, 1. fokozatú Lp gáz | AE3NJU 5EFW7 30-50-510400 psi5109 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH B4.75 "egyetlenEgyfokozatú€382.32
MILLER-SMITH EQUIPMENT 30-150-580 Közepes teljesítményű szabályozó 1 fokozatú argon/n | AE3NJV 5EFW8 30-150-5804000 psi5805 / 8-18 RH belső3500 psi5/8 "-18 RH belső4.75 "egyetlenEgyfokozatú€386.96
MILLER-SMITH BERENDEZÉSEK 30-100-350 közepes igénybevételű szabályozó, 1. fokozat H / metán | AE3NJW 5EFX0 30-100-3504000 psi3509 / 16-18 LH B3500 psi9/16 "-18 LH B4.75 "egyetlenEgyfokozatú€390.64
MILLER-SMITH EQUIPMENT 30-450-580 Közepes teljesítményű szabályozó, 1 fokozatú nitrogén | AE3NJX 5EFX1 30-450-5804000 psi5807/16 "-20 érzék3500 psi7/16 "-20 fellobbant4.75 "egyetlenEgyfokozatú€399.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT 35-50-580 Kétfokozatú szabályozó kettős áramlás N/he/inert
€819.51 /Mértékegység