MERSEN FERRAZ A072B1DAR0-3R Biztosíték, Közepes feszültség, 7200V, 3R, R névleges, csavaros rögzítő ütköző | CH4TJD

MERSEN FERRAZ A072B1DAR0-3R biztosíték, közepes feszültség, 7200 V, 3R, R névleges, csavarral rögzíthető

Tétel: CH4TJD Típus: A072B1DAR0-3R

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözepes feszültségű biztosíték
AC feszültség besorolása7200V
test anyagaGMG
Átmérő3"
Frekvencia50 / 60 Hz
Magasság3.63 "
Hossz19.25 "
FelszerelésMeghúzva
SebességNévleges
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.67
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)71.42
Hajószélesség (cm)13.97

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszÁr
MERSEN FERRAZ A072B1D0R0-19R Biztosíték, középfeszültség, 7200V, 19R, R névleges, csavaros rögzítő ütköző | CH4TJA A072B1D0R0-19R3.63 "21.5 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A072B1DAR0-12R biztosíték, közepes feszültség, 7200V, 12R, R névleges, csavaros rögzítő ütköző | CH4TJB A072B1DAR0-12R3.63 "19.25 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A072B1DAR0-2R biztosíték, közepes feszültség, 7200 V, 2R, R névleges, csavaros rögzítő ütköző | CH4TJC A072B1DAR0-2R3.63 "19.25 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A072B1DAR0-4R biztosíték, közepes feszültség, 7200 V, 4R, R névleges, csavaros rögzítő ütköző | CH4TJE A072B1DAR0-4R3.63 "19.25 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A072B1DAR0-5R biztosíték, közepes feszültség, 7200V, 5R, R névleges, csavaros rögzítő ütköző | CH4TJF A072B1DAR0-5R3.63 "19.25 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A072B1DAR0-6R biztosíték, közepes feszültség, 7200V, 6R, R névleges, csavaros rögzítő ütköző | CH4TJG A072B1DAR0-6R3.63 "19.25 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A072B1DAR0-9R Biztosíték, közepes feszültség, 7200V, 9R, R névleges, csavaros rögzítő ütköző | CH4TJH A072B1DAR0-9R3.63 "19.25 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ A072B1DAR0-3R biztosíték, közepes feszültség, 7200 V, 3R, R névleges, csavarral rögzíthető