Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAUDLIN PRODUCTS MSC001-20 hornyolt alátét, cserecsomag, C .001 x 4 x 4 hüvelyk, PK 20 | AC2YCY 2NZN8

MAUDLIN PRODUCTS MSC001-20 réselt alátét, pótcsomag, C .001 x 4 x 4 hüvelyk, PK 20

Raktáron
Tétel: AC2YCY Modell: MSC001-20Kereszthivatkozás: 2NZN8

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€85.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRéselt alátét
Csavar mérete7 / 8 "
Hossz4"
Anyag300-as sorozat rozsdamentes acél
Rockwell KeménységC35-45
MéretC
Rés mélysége2.75 "
Slot Width1.25 "
Tab Magasság3 / 4 "
Fül szélessége2-1 / 4 "
kedélyTeljesen kemény
Vastagság0.025mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.0001 "
típusA Tab
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód7326190080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagDarabszámRockwell KeménységSlot WidthkedélyVastagságVastagsági toleranciaÁr
MAUDLIN PRODUCTS MSC002-20 hornyolt alátét, cserecsomag, C .002 x 4 x 4 hüvelyk, PK 20 | AC2YCZ 2NZN9 MSC002-20300-as sorozat rozsdamentes acél-C35-451.25 "Teljesen kemény0.051mm+/- 0.0001 "€73.27
MAUDLIN PRODUCTS MSC003-20 hornyolt alátét, cserecsomag, C .003 x 4 x 4 hüvelyk, PK 20 | AC2YDA 2NZP1 MSC003-20300-as sorozat rozsdamentes acél-C35-451.25 "Teljesen kemény0.076mm+/- 0.0002 "€80.50
MAUDLIN PRODUCTS MSC004-20 hornyolt alátét, cserecsomag, C .004 x 4 x 4 hüvelyk, PK 20 | AC2YDB 2NZP2 MSC004-20300-as sorozat rozsdamentes acél-C35-451.25 "Teljesen kemény0.102mm+/- 0.0002 "€73.27
MAUDLIN PRODUCTS MSC005-20 hornyolt alátét, cserecsomag, C ,005 x 4 x 4 hüvelyk, PK 20 | AC2YDC 2NZP3 MSC005-20300-as sorozat rozsdamentes acél-C35-451.25 "Teljesen kemény0.127mm+/- 0.0003 "€73.27
MAUDLIN PRODUCTS MSC010-20 hornyolt alátét, cserecsomag, C ,010 x 4 x 4 hüvelyk, PK 20 | AC2YDD 2NZP4 MSC010-20300-as sorozat rozsdamentes acél-C35-451.25 "Teljesen kemény0.254mm+/- 0.0005 "€78.52
MAUDLIN PRODUCTS MSC015-20 hornyolt alátét, cserecsomag, C .015 x 4 x 4 hüvelyk, PK 20 | AC2YDE 2NZP5 MSC015-20300-as sorozat rozsdamentes acél-C35-451.25 "Teljesen kemény0.381mm+/- 0.0005 "€107.33
MAUDLIN PRODUCTS MSC020-20 hornyolt alátét, cserecsomag, C .020 x 4 x 4 hüvelyk, PK 20 | AC2YDF 2NZP6 MSC020-20300-as sorozat rozsdamentes acél-C35-451.25 "Teljesen kemény0.508mm+/- 0.0005 "€91.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS MSC001-20 réselt alátét, pótcsomag, C .001 x 4 x 4 hüvelyk, PK 20
€85.68 /Mértékegység