Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAUDLIN PRODUCTS MSB015-20 hornyolt alátét, cserecsomag, B ,015 x 3 x 3 hüvelyk, PK 20 | AC2YCQ 2NZN1

MAUDLIN PRODUCTS MSB015-20 réselt alátét, pótcsomag, B .015 x 3 x 3 hüvelyk, PK 20

Raktáron
Tétel: AC2YCQ Modell: MSB015-20Kereszthivatkozás: 2NZN1
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
€64.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRéselt alátét
Csavar mérete5 / 8 "
Hossz3"
Anyag300-as sorozat rozsdamentes acél
Rockwell KeménységC35-45
MéretB
Rés mélysége2.125 "
Slot Width7 / 8 "
Tab Magasság5 / 8 "
Fül szélessége1-1 / 2 "
kedélyTeljesen kemény
Vastagság0.381mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.0005 "
típusA Tab
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7326190080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagDarabszámRockwell KeménységSlot WidthkedélyVastagságVastagsági toleranciaÁr
MAUDLIN PRODUCTS MSB001-20 hornyolt alátét, cserecsomag, B ,001 x 3 x 3 hüvelyk, PK 20 | AC2YCJ 2NZL4 MSB001-20300-as sorozat rozsdamentes acél-C35-457 / 8 "Teljesen kemény0.025mm+/- 0.0001 "€75.20
MAUDLIN PRODUCTS MSB002-20 hornyolt alátét, cserecsomag, B ,002 x 3 x 3 hüvelyk, PK 20 | AC2YCK 2NZL5 MSB002-20300-as sorozat rozsdamentes acél-C35-457 / 8 "Teljesen kemény0.051mm+/- 0.0001 "€57.23
MAUDLIN PRODUCTS MSB003-20 hornyolt alátét, cserecsomag, B ,003 x 3 x 3 hüvelyk, PK 20 | AC2YCL 2NZL6 MSB003-20300-as sorozat rozsdamentes acél-C35-457 / 8 "Teljesen kemény0.076mm+/- 0.0002 "€58.24
MAUDLIN PRODUCTS MSB004-20 hornyolt alátét, cserecsomag, B ,004 ​​x 3 x 3 hüvelyk, PK 20 | AC2YCM 2NZL7 MSB004-20300-as sorozat rozsdamentes acél-C35-457 / 8 "Teljesen kemény0.102mm+/- 0.0002 "€58.24
MAUDLIN PRODUCTS MSB005-20 hornyolt alátét, cserecsomag, B ,005 x 3 x 3 hüvelyk, PK 20 | AC2YCN 2NZL8 MSB005-20300-as sorozat rozsdamentes acél-C35-457 / 8 "Teljesen kemény0.127mm+/- 0.0003 "€56.54
MAUDLIN PRODUCTS MSB010-20 hornyolt alátét, cserecsomag, B ,010 x 3 x 3 hüvelyk, PK 20 | AC2YCP 2NZL9 MSB010-20300-as sorozat rozsdamentes acél-C35-457 / 8 "Teljesen kemény0.254mm+/- 0.0005 "€64.28
MAUDLIN PRODUCTS MSB020-20 hornyolt alátét, cserecsomag, B ,020 x 3 x 3 hüvelyk, PK 20 | AC2YCR 2NZN2 MSB020-20300-as sorozat rozsdamentes acél-C35-457 / 8 "Teljesen kemény0.508mm+/- 0.0005 "€72.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS MSB015-20 réselt alátét, pótcsomag, B .015 x 3 x 3 hüvelyk, PK 20
€64.95 /Mértékegység