MARATHON MOTORS 254TTFL16039 15 LE általános célú motor, 3-fázisú, 1775 típustábla RPM | CD2LLQ 52XR65

MARATHON MOTORS 254TTFL16039 15 LE általános rendeltetésű motor, 3-fázisú, 1775 típustábla fordulatszám

Raktáron
Tétel: CD2LLQ Modell: 254TTFL16039Kereszthivatkozás: 52XR65

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,762.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium hatékony
Keret254TC
Keret anyagÖntött alumínium
Teljes terhelésű erősítők37.5/18.8
HP15
Hz50/60
Szigetelési osztályF
Inverter névlegesNem
Hossz kevesebb tengely20.25 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaArc
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc1775
Névleges hatékonyság88.5%
SzámCC003A
Teljes hossz24 "
Fázis3
RPM csoport1701-1800
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1.625 "
A tengely hossza3.75 "
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 117.45

Termékváltozatok

TermékekModellHPHzÁr
MARATHON MOTORS 145TTFR16105 C236B Általános rendeltetésű motor | AJ2NQM C236B 145TTFR16105360€976.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 254TTFL16039 15 LE általános rendeltetésű motor, 3-fázisú, 1775 típustábla fordulatszám
€3,762.10 /Mértékegység