MARATHON MOTORS 324TSTDBD6001 Általános rendeltetésű motor, 3-fázisú, feszültség 230/460, 50 LE | CD3QYM 454X66

MARATHON MOTORS 324TSTDBD6001 általános célú motor, 3 fázis, feszültség 230/460, 50 LE

Raktáron
Tétel: CD3QYM Típus: 324TSTDBD6001Kereszthivatkozás: 454X66

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,964.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium hatékony
Keret324TS
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők115.0/57.5
HP50
Hz50/60
Szigetelési osztályF
Inverter névlegesNem
Hossz kevesebb tengely23 5 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc3565
Névleges hatékonyság93.0%
SzámCC003A
Teljes hossz27 1 / 16 "
Fázis3
RPM csoport3001-3600
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1.875 "
A tengely hossza3.75 "
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 184.95

Termékváltozatok

TermékekModellMax. A környezet hőmérséklete.KeretKeret anyagMotortervezésAdattábla fordulat / percNEMA DesignNévleges hatékonyságTeljes hosszÁr
MARATHON MOTORS 286TSTDBD6001 Általános rendeltetésű motor, 40 LE, 3 fázisú, 3565 típustábla RPM, feszültség 230/460 | CD3BBE 454X63 286TSTDBD600140 fok C286TSHengerelt acél3-fázis3565-92.5%25.75 "€4,089.80
MARATHON MOTORS 364TTDBD6060 általános rendeltetésű motor, 60 LE, 3 fázisú, 1785 típustábla RPM, 230/460 feszültség | CD3BBF 454X70 364TTDBD606040 fok C364THengerelt acél3-fázis1785-95.0%31 11 / 16 "€7,209.74
MARATHON MOTORS 324TTDBD6026 Általános rendeltetésű motor, 3-fázisú, feszültség 230/460, 40 LE | CD3QZK 454X64 324TTDBD602640 fok C324THengerelt acél3-fázis1780-94.0%28 9 / 16 "€5,092.16
MARATHON MOTORS 326TTDBD6076 Általános rendeltetésű motor, 3-fázisú, feszültség 230/460, 30 LE | CD3RGV 454X62 326TTDBD607640 fok C326THengerelt acél3-fázis1185-93.5%29.75 "€6,186.79
MARATHON MOTORS 256TTDBD6026 Általános rendeltetésű motor, 3-fázisú, feszültség 230/460, 20 LE | CD3THU 454X55 256TTDBD602640 fok C256THengerelt acél3-fázis1770-93.0%24.25 "€3,323.06
MARATHON MOTORS 326TTDBD6026 Általános rendeltetésű motor, 3-fázisú, feszültség 230/460, 50 LE | CD3TUG 454X67 326TTDBD602640 fok C326THengerelt acél3-fázis1780-94.5%29.75 "€5,423.60
MARATHON MOTORS 182TTDBD6001 általános célú motor, 5 LE, 3 fázis, 3495 ford./perc, 230/460VAC, 182T váz | CH6HYT 131986.00 182TTDBD600140 fok. C182TAcél3 fázis3495A86.5%12 1 / 4 "€1,057.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 324TSTDBD6001 általános célú motor, 3 fázis, feszültség 230/460, 50 LE
€4,964.69 /Mértékegység