MARATHON MOTORS 145TTDR6036 Zárt csatolású szivattyúmotor 3-fázisú 2 LE | AF8LDG 26ZX92 / GT0407

MARATHON MOTORS 145TTDR6036 szorosan összekapcsolt szivattyúmotor 3 fázisú 2 LE

Raktáron
Tétel: AF8LDG Típus: 145TTDR6036Kereszthivatkozás: 26ZX92 / GT0407

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,139.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszekapcsolt szivattyúmotor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium
Keret145JM
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők6.2-5.8/2.9
HP2
Hz50/60
Szigetelési osztályF
Inverter névlegesIgen
Hossz kevesebb tengely11.375 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásSzivattyúk
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramÖsszekapcsolt szivattyú
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc1750
Névleges hatékonyság86.5%
Teljes hossz15.625 "
Fázis3
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.7 / 8 "
A tengely hossza4.25 "
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.9
Hajó magassága (cm)24.77
Hajó hossza (cm)49.05
Hajószélesség (cm)28.42
HS-kód8501524000

Termékváltozatok

TermékekModellHzTest Dia.Hatékonysági csoportSzigetelési osztályInverter névlegesHossz kevesebb tengelyMax. A környezet hőmérséklete.Motoros alkalmazásÁr
MARATHON MOTORS 213TTDBD6032 Zárt csatolású szivattyúmotor 3-fázisú 7-1/2 LE | AF8LDU 26ZY04 / GT0416A / 213TTDB6032 213TTDBD603250/60-NEMA PremiumFIgen15 "40 fok CSzivattyúk€2,654.58
MARATHON MOTORS 215TTDBD6008 Zárt csatolású szivattyúmotor 3-fázisú 15 LE | AF8LDX 26ZY07 / GT0521A / 215TTDB6008 215TTDBD600860-NEMA PremiumFIgen15 "40 fok CSzivattyúk€3,037.67
MARATHON MOTORS 286TTDP4047 U113 zárt szivattyús motor | AJ2PBB U113 286TTDP404760--------
ajánlatkérés
MARATHON MOTORS 286TTDBD6007 zárt szivattyús motor, 40 LE, 3 fázisú, 3555 adattábla RPM, 208-230/460 feszültség | CD3KJD 52JA59 286TTDBD600750/60-NEMA Premium hatékonyFIgen21 13 / 16 "40 fok CSzivattyú€7,889.97
MARATHON MOTORS 182TTDW16067 zárt szivattyús motor, 3 LE, 3 fázisú, 1760 adattábla RPM, 200 feszültség | CD3KLC 52ZV68 182ttdw1606750/60-NEMA Premium hatékonyFNem10 13 / 16 "40 fok CSzivattyú€2,004.96
MARATHON MOTORS 182TTDW16021 zárt szivattyús motor, 5 LE, 3 fázisú, 3500 adattábla RPM, 200 feszültség | CD3KLD 52ZV69 182ttdw1602150/60-NEMA Premium hatékonyFNem10 13 / 16 "40 fok CSzivattyú€2,062.06
MARATHON MOTORS 184TTDW16073 zárt szivattyús motor, 5 LE, 3 fázisú, 1755 típustábla RPM, 230/460 feszültség | CD3KLF 52ZV71 184ttdw1607350/60-NEMA Premium hatékonyFNem12.5 "40 fok CSzivattyú€1,684.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 145TTDR6036 szorosan összekapcsolt szivattyúmotor 3 fázisú 2 LE
€1,139.89 /Mértékegység