MARATHON MOTORS 254TTTNA17077 Kemencemotor 3-fázisú 7.5 LE 1170 RPM 460V | AG9PRV 21EN53 / S513

MARATHON MOTORS 254TTTNA17077 Kemence motor háromfázisú 3 LE 7.5 RPM 1170V

Raktáron
Tétel: AG9PRV Modell: 254TTTNA17077Kereszthivatkozás: 21EN53 / S513

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,349.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKemence motor
CsapágyakLabda
Hatékonysági csoportEnergiahatékony
Keret254T
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők9.8
HP7.5
Hz60
Szigetelési osztályH
Inverter névlegesIgen
Ólomhossz8 láb.
Hossz kevesebb tengely16.437 "
Max. A környezet hőmérséklete.90 fok C
Motoros alkalmazáskemence
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt légterelés
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Adattábla fordulat / perc1170
Névleges hatékonyság90.2%
Teljes hossz20.625 "
Fázis3
RPM tartomány1101-1200
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1.625 "
A tengely hossza4.187 "
HővédelemT-stat
Feszültség460
2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 143.1
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)79.38
Hajószélesség (cm)56.52
HS-kód8501524000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszHatékonysági csoportKeretTengely Dia.A tengely hosszaTeljes terhelésű erősítőkHPHossz kevesebb tengelyÁr
MARATHON MOTORS 215TTTS17077 Kemencemotor 3-fázisú 5 LE 1170 RPM 460V 215T | AG9PRT 21EN51 / S510 215TTTS1707717.187 "Energiahatékony215T1.375 "3 9 / 16 "6.9513.625 "€3,766.84
MARATHON MOTORS 256TTTNA18578 Kemencemotor 3-fázisú 10 LE 1172 RPM 460V 256T | AG9PRX 21EN55 / S516 256TTTNA1857822.375 "NEMA Premium hatékony256T1.625 "4.187 "12.81018.187 "€5,805.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 254TTTNA17077 Kemence motor háromfázisú 3 LE 7.5 RPM 1170V
€5,349.30 /Mértékegység