MAIN FILTER INC. MF0094265 cserehidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, Viton tömítés, 9.52 hüvelykes magasság | CF7DZZ 923442

MAIN FILTER INC. MF0094265 Cserélhető hidraulikus szűrő, drótháló, 74 mikron, Viton tömítés, 9.52 hüvelyk magasság

Tétel: CF7DZZ Modell: MF0094265Kereszthivatkozás: 923442 '
€149.80 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító1.496 "
Alsó OD2.52 "
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrés értékelése74
Szűrőméret244 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság9.52
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um74
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító1.496 "
Top OD2.52 "

Termék részletek:

    • Csere PARKER 923442

Termékváltozatok

TermékekModellTop ODAlsó azonosítóAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóÁr
MAIN FILTER INC. MF0026171 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, Viton tömítés, 9.52 hüvelykes magasság | CF6THX MF00261712.52 "1.496 "2.52 "145145 PSI244 négyzetméter Hüvelyk9.52 "1.496 "€123.80
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0026172 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 74 mikronos, Viton tömítés, 9.52 hüvelykes magasság | CF6THY MF00261722.52 "1.496 "2.52 "-145 PSI244 négyzetméter Hüvelyk9.521.496 "€123.80
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0026181 cserehidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, Viton tömítés, 9.76 hüvelykes magasság | CF6TJF MF00261814.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI-9.763.11 "€173.12
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0026187 hidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, Viton tömítés, 12.12 hüvelykes magasság | CF6TJK MF00261875.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 négyzetméter Hüvelyk12.12 "3.996 "€255.44
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0026228 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, Viton tömítés, 8.89 hüvelykes magasság | CF6TJY MF00262282.756 "1.693 "2.756 "---8.891.693 "€97.48
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0034920 cserehidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, Viton tömítés, 9.17 hüvelykes magasság | CF6UEX MF00349203.661 "-3.661 "-73 PSI633 négyzetméter Hüvelyk9.17 "1.732 "€146.81
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0066698 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, Viton tömítés, 9.76 hüvelykes magasság | CF7CWH MF00666984.252 "3.11 "4.252 "145145 PSI-9.76 "3.11 "€173.12
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0094265 Cserélhető hidraulikus szűrő, drótháló, 74 mikron, Viton tömítés, 9.52 hüvelyk magasság
€149.80 /Mértékegység