MAIN FILTER INC. MF0167548 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, Viton tömítés, 3.26 hüvelykes magasság | CF7KBJ 232G40P

MAIN FILTER INC. MF0167548 Cserélhető hidraulikus szűrő, drótháló, 40 mikron, Viton tömítés, 3.26 hüvelyk magasság

Tétel: CF7KBJ Modell: MF0167548Kereszthivatkozás: 232G40P '
€73.64 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD1.693 "
Repedési nyomás435 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrés értékelése40
Szűrőméret49 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság3.26 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um40
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító0.717 "
Top OD1.693 "

Termék részletek:

    • Cserecsere EPPENSTEINER 232G40P

Termékváltozatok

TermékekModellAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0007005 cserehidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, Viton tömítés, 3.89 hüvelykes magasság | CF6RCW MF00070052.898 "-363 PSI246 négyzetméter Hüvelyk3.89 "1.26 "2.898 "€64.03
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007007 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, Viton tömítés, 9.13 hüvelykes magasság | CF6RCX MF00070072.898 "---9.13 "1.26 "2.898 "€96.79
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0008301 cserehidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, Viton tömítés, 2.08 hüvelykes magasság | CF6RPX MF00083011.693 "---2.08 "0.717 "1.693 "€73.18
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0008459 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, Viton tömítés, 4.09 hüvelykes magasság | CF6RTC MF00084591.79 "145145 PSI43 négyzetméter Hüvelyk4.09 "0.81 "1.79 "€33.75
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0008485 cserehidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, Viton tömítés, 3.7 hüvelykes magasság | CF6RTH MF00084852.087 "-435 PSI69 négyzetméter Hüvelyk3.7 "0.965 "2.087 "€57.14
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0008655 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, Viton tömítés, 2.08 hüvelykes magasság | CF6RUC MF00086551.693 "---2.08 "0.717 "1.693 "€73.18
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0008656 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 40 mikronos, Viton tömítés, 1.29 hüvelyk magasság | CF6RUD MF00086561.693 "-435 PSI17 négyzetméter Hüvelyk1.290.717 "1.693 "€59.24
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0167548 Cserélhető hidraulikus szűrő, drótháló, 40 mikron, Viton tömítés, 3.26 hüvelyk magasság
€73.64 /Mértékegység