MAIN FILTER INC. MF0601469 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 80 Micron Rating, Viton Seal, 7.99 Inch Height | CG3JXT R43D80BV

MAIN FILTER INC. MF0601469 Cserélhető hidraulikus szűrő, drótháló, 80 mikronos minősítés, Viton tömítés, 7.99 hüvelyk magasság

Tétel: CG3JXT Modell: MF0601469Kereszthivatkozás: R43D80BV '
€99.05 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító1.347 "
Alsó OD2.362 "
Összeomlási nyomás435
Repedési nyomás435 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrőméret216 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság7.99 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um80
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Top OD2.362 "

Termék részletek:

    • Cserecsere WIX R43D80BV

Termékváltozatok

TermékekModellTop ODAlsó azonosítóAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóÁr
MAIN FILTER INC. MF0060516 hidraulika szűrő, drótháló, 80 mikronos, Viton tömítés, 11.14 hüvelykes magasság | CF6YYA DLD150B80B MF00605161.752 "-1.752 "-435 PSI233 négyzetméter Hüvelyk11.140.87 "€84.15
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0060760 cserehidraulika szűrő, drótháló, 80 mikronos, Viton tömítés, 4.29 hüvelykes magasság | CF6ZCR DLD60T80B MF00607601.752 "-1.752 "---4.29 "0.87 "€64.05
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0064678 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 80 mikronos, Viton tömítés, 6.53 hüvelykes magasság | CF7BWM RLR175B80B MF00646782.953 "-2.953 "---6.53 "1.772 "€80.24
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0066316 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 80 mikronos, Viton tömítés, 7.83 hüvelykes magasság | CF7CNN MF00663162.36 "-2.36 "---7.83 "1.28 "€123.00
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0066391 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 80 mikronos, Viton tömítés, 3.85 hüvelykes magasság | CF7CQD XD040T80A MF00663911.752 "-1.752 "-305 PSI63 négyzetméter Hüvelyk3.85 "0.87 "€49.88
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0066521 cserehidraulika szűrő, drótháló, 80 mikronos, Viton tömítés, 15.7 hüvelykes magasság | CF7CUR XR1000T80 MF00665216.063 "3.551 "6.063 "145145 PSI1959 négyzetméter Hüvelyk15.7 "3.551 "€346.79
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0421948 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 80 mikronos, Viton tömítés, 4.29 hüvelykes magasság | CF9NHB 300609 MF04219481.752 "-1.752 "---4.29 "0.87 "€64.05
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0601469 Cserélhető hidraulikus szűrő, drótháló, 80 mikronos minősítés, Viton tömítés, 7.99 hüvelyk magasság
€99.05 /Mértékegység