MADISON Vezetőképesség kapcsoló


Szűrő
Ügynökségi megfelelés: Egyik sem , Test anyaga: PolyPro , vezeték hossza: 2 láb. , Max. Nyomás: 30 psi , Max. Feszültség: 110 VAC , szár hossza: 24 " , Feszültség: 110 VAC , Huzalmérő: 22 - 18 AWG
StílusModellcsatlakozásMagasságHosszMax. HőmérsékletMűveletTeljes hosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
M3784-110
1 "NPT28.15 "28.15 "212 FVezetőképesség kapcsoló24 "2.25 "€771.18
B
M3850
12-13 válaszfal2"2"221 FVezetõszonda1.630 "1"€43.59

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?