A Csapágy típusa: Tolóerő , Kapacitás: 12.5 gpm , Vezeték típusa: 3-vezetékes SJP , Tervezés: Gravitációs előtolás, megköveteli, hogy a szivattyú bemenete alacsonyabb legyen, mint a folyadék szintje , Kisülés: 1/2 "MNPT , Teljes terhelésű erősítők: 2.40 , Tömítés anyaga: Buna-N , GPM 1 lábon: 12.5 , GPM 15 lábon: 7.1 , GPM 20 lábon: 2 , GPM 3 lábon: 11.8 , GPM 6 lábon: 11.1 , GPM 9 lábon: 10 , Magasság: 5" , Hz: 60 , Járókerék anyaga: Üveggel töltött polipropilén , Bemenet: 3/4 "FNPT , Folyadék hőmérséklet: 150 fok. F , Max. Fajsúly: 1.1 , Max. Viszkozitás: 100 SSU , Motorház: OPFC , Motor típusa: SP , Beépítési: Vízszintes , Kimenet: 1/2 MPT , Szélesség: 4"