Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LITTLE GIANT PUMPS 581503 Vegyi transzfer szivattyú, 1/12 LE, 115 V

Raktáron
Tétel: AC2YGU Típus: 581503Kereszthivatkozás: 2P038
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
€595.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú
erősítők2.4
Csapágy típusTolóerő
CsapágyakTolóerő
Kapacitás12.5 gpm
Vezetékhossz6 ft.
Vezeték típusa3-vezetékes SJP
DesignGravitációs előtolás, megköveteli, hogy a szivattyú bemenete alacsonyabb legyen, mint a folyadék szintje
Kirakodás1/2 "MNPT
Teljes terhelésű erősítők2.40
TömítésBuna-N
TömítőanyagBuna-N
GPM @ 1 Ft. a feje12.5
GPM 1 lábon12.5
GPM 15 lábon7.1
GPM 20 lábon2
GPM 3 lábon11.8
GPM 6 lábon11.1
GPM 9 lábon10
GPM víz @ 15 Ft. a feje7.1
GPM víz @ 3 Ft. a feje11.8
GPM víz @ 6 Ft. a feje11
GPM víz @ 9 Ft. a feje10
Magasság5"
Házpolipropilén
Ház anyagapolipropilén
HP1/12
Hz60
járókerékpolipropilén
Járókerék anyagaÜveggel töltött polipropilén
Beömlőnyílás3/4 "FNPT
Hossz9.8 "
Folyékony hőmérséklet150 fok. F
Max. Fej21.9 Ft.
Max. Fajsúly1.1
Max. Viszkozitás100 SSU
MotorházOPFC
motor típusaSP
FelszerelésVízszintes
Kivezetés1/2 MPT
PSI9.5
RPM3100
Lekapcsol21.9 ft.
Hőmérséklet (F) @ 0 PSIG150
Hőmérséklet (F) @ 10 PSIG150
Hőmérséklet (F) @ 20 PSIG140
Hőmérséklet (F) @ 30 PSIG140
Feszültség115V
Watts190W
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.92
Hajó magassága (cm)29.21
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8413702005
Származási országMX

Termék részletek:

    • Szivattyúfej 581597

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségerősítőkHPPSIWattsVezetékhosszÁr
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 581513 Vegyi átadó szivattyú, 1/12 LE, 230V | BT4GKB 581513 581513230V1.21/129.5190W6 ft.€520.86
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 581503 Vegyi transzfer szivattyú, 1/12 LE, 115 V
€595.82 /Mértékegység