LITTLE GIANT T-510-P-LU Platform Truck 36 x 24 1-1/2 Inch Lip | AA8LJF 19C210

LITTLE GIANT T-510-P-LU platformos teherautó 36 x 24 1-1 / 2 hüvelykes ajak

Raktáron
Tétel: AA8LJF Modell: T-510-P-LUKereszthivatkozás: 19C210

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€894.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPerforált fedélzeti teherautó
Görgős konfiguráció(2) Merev, (2) Forgatható
Görgős kerék átmérője6"
Görgő kerék anyagaÖntapadó gumi
Görgős keréktípus(2) merev, (2) forgatható, önthető gumi
Görgő kerék szélessége2"
színekSzürke
Fedélzeti magasság9"
Fedélzet hossza36 "
Fedélzeti anyagAcél
Fedélzeti típus1-1 / 2 "ajkú fedélzet
Fedélzet szélessége24 "
befejezPorbevonatú
Keret anyagAcél
Nyomtáv14
Fogantyú típusaKivehető nyomógomb
Terhelhetőség1600 font
Görgőkerekek száma4
Teljes magasság38 "
Teljes hossz37 "
Teljes szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.15
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFedélzet hosszaFedélzeti típusTeljes hosszÁr
KIS ÓRIÁS T-520-P-1H platós teherautó perforált fedélzet 48 x 24 | AA8LJG 19C211 T-520-P-1H48 "Flush Deck49 "€1,014.15
LITTLE GIANT T-520-P-LU Platform Truck 48 x 24 1-1/2 hüvelykes ajak | AA8LJH 19C212 T-520-P-LU48 "1-1 / 2 "ajkú fedélzet49 "€1,033.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT T-510-P-LU platformos teherautó 36 x 24 1-1 / 2 hüvelykes ajak
€894.42 /Mértékegység