LEESON 575 V-os motorok, háromfázisú, TEFC/TENV, C Face Less Base


A Leeson TEFC / TENV 575V motorokat ventilátorok, kompresszorok, fúvók, szerszámgépek és szállítószalagok meghajtására tervezték. Ezek a háromfázisú motorok homlokzat nélküli alapkialakítással rendelkeznek, így közvetlenül a terhelésre szerelhetők. Leeson cseppálló motorok alkalmasak magas páratartalomra és gyakori folyadékszivárgásra hajlamos környezetben....Olvass tovább

Szűrő
Design: B , Kötelesség: Folyamatos , Burkolat: TEFC , Hz: 60 , Kenés: Polyrex EM , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 , Motor hővédelem: 9700K46 , Beépítési: Round , Csomagolás: B , fázis: 3 , Forgatás: FORDULAT , RPM: 1800 , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Típus: TF , Feszültség: 575
StílusModellTengely Dia.AssemblyKeretTeljes terhelésű erősítőkHPSzigetelési osztálykWPower FactorÁr (ÁFA nélkül)
A
110177.00
5 / 8 "-56C1.123/4B0.5665€834.76
B
119543.00
5 / 8 "04254756C1.91.5F1.1267.7€1,515.20
C
122228.00
7 / 8 "042544145TC1.91.5F1.1267.7€1,515.20
D
122229.00
7 / 8 "042554145TC2.32F1.4975.6€1,509.54

Jellemzők

  • Ezek az 575 V-os motorok teljesen zárt, nem szellőztetett / teljesen zárt házzal rendelkeznek, hogy távol tartsák a nedvességet magas páratartalmú környezetben.
  • Az acélszerkezetű ház megakadályozza, hogy a külső véletlen behatások és leesések károsítsák a motor alkatrészeit.
  • Golyóscsapágyakkal rendelkeznek a sima motor működés érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • CE
  • CSA
  • UL

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan szereljük fel a Leeson 575V motorokat?

Ezek a kompakt motorok arc nélküli alapkialakítással rendelkeznek, és közvetlenül a terhelésre/berendezésre szerelhetők. Reteszelt tengelyüknek köszönhetően a felhasználó biztonságosan csatlakoztathatja a motort a rakományhoz. A motor tengelye egy vonalban van a munkadarab reteszhornyával. A beállítás után egy kulcsot helyeznek a motor kulcsos tengelyébe / kulcstartójába. Ez a kulcs köti össze és köti a motor tengelyét a terheléshez.

A Leeson 575V motorok kenést igényelnek?

Ezek a motorok árnyékolt golyóscsapágyakkal rendelkeznek, amelyek megakadályozzák a por és nedvesség bejutását a tengelyen keresztül. Az árnyékolt kialakítás megakadályozza a gyakori kenés szükségességét is.

Hogyan lehet vezérelni a Leeson 575V motorokat?

Ezek a motorok közvetlenül csatlakoztathatók a VFD-ekhez (Variable Frequency Drives) a motor fordulatszámának szabályozásához. A csatlakoztatás után ezek a motorok pontosan beállíthatók a kívánt fordulatszámra az alkalmazási követelményeknek megfelelően.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?