LEESON 119543.00 C6T17FC252A 200-575 Voltos motor | AJ2RDZ C6T17FC252A

LEESON 119543.00 C6T17FC252A 200-575 voltos motor

Raktáron
Tétel: AJ2RDZ Típus: 119543.00Kereszthivatkozás: C6T17FC252A

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,236.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
Assembly042547
KódL
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret56C
Teljes terhelésű erősítők1.9
HP1.5
Hz60
Szigetelési osztályF
kW1.12
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelme9700K46
FelszerelésRound
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor67.7
ForgásFORDULAT
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
típusTF
Feszültség575

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.35
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)36.68
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • Felváltja a Leesont – 111444.00 / C6T17FC39J
    • S. F erősítő: 2.2
    • Hatás 100%: 86.5
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: 993500
    • Tekercselés: T634341
    • CSOPORT: 4
    • Festék: ZÖLD - LEESON WATTSAVER

Termékváltozatok

TermékekModellTengely Dia.AssemblyKeretTeljes terhelésű erősítőkHPSzigetelési osztálykWPower FactorÁr
LEESON 110177.00 C6T17FC7G általános célú motor | AJ2QAX C6T17FC7G 110177.005 / 8 "-56C1.123/4B0.5665€681.02
LEESON 122228.00 C145T17FC134A 200-575 Voltos motor | AJ2RQD C145T17FC134A 122228.007 / 8 "042544145TC1.91.5F1.1267.7€1,236.37
LEESON 122229.00 C145T17FC129A 200-575 Voltos motor | AJ2RQE C145T17FC129A 122229.007 / 8 "042554145TC2.32F1.4975.6€1,231.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 119543.00 C6T17FC252A 200-575 voltos motor
€1,236.37 /Mértékegység