Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LASCO 435015 női adapter 1-1/2 hüvelykes csúszó x Fpt | AF7PUB 22FJ09

LASCO 435015 Aljzat adapter 1-1/2 hüvelykes csúszás x Fpt

Raktáron
Tétel: AF7PUB Típus: 435015Kereszthivatkozás: 22FJ09

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€2.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői adapter
test anyagaPVC
színekfehér
TeljesítésASTM
Kapcsolat típusaFoglalat x FNPT
Hossz2.24 "
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret1.5 "
menetrend40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód3917400090

Termékváltozatok

TermékekModellszínekKapcsolat típusaHosszMax. NyomásCsőméretÁr
LASCO 435010 női adapter 1 hüvelykes csúszás x Fpt | AB6UWD 22FJ16 435010fehérFoglalat x FNPT2.18 "450 psi @ 73 fok F1"€1.33
LASCO 435005BC női adapter 1/2 hüvelykes csúszó x Fpt | AB6UWF 22FJ18 435005BCfehérFoglalat x FNPT1.74 "-1 / 2 "€0.77
LASCO 435007BC női adapter 3/4 hüvelykes csúszó x Fpt | AB6UWJ 22FJ24 435007BCfehérCsúszás x FNPT1.81 "-3 / 4 "€1.38
LASCO 1435-007 anya adapter betét x Fnpt 3/4 hüvelykes PVC | AB6UYK 22FN27 1435-007SzürkeHelyezzen be x FNPT-t2.54 "280 psi @ 73 fok F3 / 4 "€5.53
LASCO 1435-020 anya adapter betét x Fnpt 2 hüvelykes PVC | AB6UYL 22FN31 1435-020SzürkeHelyezzen be x FNPT-t3.08 "170 psi @ 73 fok F2"€15.63
LASCO 435012 női adapter 1-1/4 hüvelykes csúszó x Fpt | AF7PUD 22FJ12 435012fehérFoglalat x FNPT2.19 "-1.25 "€2.00
LASCO 435020 női adapter 2 hüvelykes csúszási x Fpt | AF7PUH 22FJ21 435020fehérFoglalat x FNPT3.25 "-2"€2.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LASCO 435015 Aljzat adapter 1-1/2 hüvelykes csúszás x Fpt
€2.23 /Mértékegység