Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KLEIN TOOLS 646-7/16 anyacsavarozó, 7/16 hüvelykes méret | AD8DGD 4JA34 / 65035-2

KLEIN TOOLS 646-7/16 anyacsavar, 7/16 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AD8DGD Modell: 646-7/16Kereszt Ref: 4JA34 / 65035-2
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
€22.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételŐrült sofőr
Penge anyagEdzett és krómozott acél
Színkódbarna
HandlePárna markolat
Kezelje a színtSárga, fekete markolattal
Fogantyú kialakításaPárna markolat
Hex0.4375 "
Hex méret7 / 16 "
Nem parkolNem
Teljes hossz10 5 / 16 "
SAE vagy metrikusSAE
NyélÜreges, króm
A szár hossza6"
Szár anyagaAcél
Szár típusaÜreges kör
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)17.27
HS-kód8205598000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételszínekSzínkódTeljes hosszNyéllábszárA szár hosszaSzár anyagaÁr
KLEIN TOOLS 610 anyacsavarozó készlet, 1-1/2 hüvelykes tengelyhossz, 2 részes | AA9NUF 1ED91 / 65014-7 6101/4 és 5/16 "anyacsavarozó készlet--3.5 "--1.5 "Acél€35.13
KLEIN TOOLS 610-1/4 anyacsavar, üreges, 1/4 x 1-1/2 hüvelykes | AA9NUG 1ED92 / 61014-1 610-1/4Őrült sofőr--3.5 "Üreges-1.5 "Acél€18.69
KLEIN TOOLS 610-5/16 anyacsavar, 5/16 hüvelykes méret | AA9NUH 1ED93 / 61051-6 610-5/16Őrült sofőr--3.5 "Üreges-1.5 "Acél€18.66
KLEIN TOOLS S8 anyacsavarozó, 3 üreges tengely, 1/4 hüvelykes méret | AB9HVN 2DFD7 / 32659-2 S8Őrült sofőrPiros-6.625 "ÜregesRound3"US Steel€18.21
KLEIN TOOLS 646-5/8 anyacsavar, 5/8 x 11-3/8 hüvelyk méretű | AC3CHX 2RKR8 / 65038-3 646-5/8Őrült sofőrSárgaSárga11.375 "ÜregesÜreges6"Acél€32.33
KLEIN TOOLS 646-1/4 anyacsavarozó, üreges, 1/4 x 6 hüvelykes méret | AD8DGA 4JA31 / 65031-4 646-1/4Őrült sofőr-Piros9.75 "Üreges, króm-6"Acél€18.60
KLEIN TOOLS 646-5/16 anyacsavar, 5/16 hüvelyk méretű | AD8DGB 4JA32 / 65032-1 646-5/16Őrült sofőr-Sárga9.75 "Üreges, króm-6"Acél€19.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KLEIN TOOLS 646-7/16 anyacsavar, 7/16 hüvelykes méret
€22.65 /Mértékegység