KERN AND SOHN UFN 600K200IPM raklapmérleg, 600 kg max. Súly, 200g Olvashatóság | CE8MEZ

KERN AND SOHN UFN 600K200IPM raklapmérleg, 600 kg max. Súly, 200g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8MEZ Modell: UFN 600K200IPM

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,061.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklapmérleg
Az akkumulátor töltési ideje10 óra.
Kalibrációs osztályIII
Kalibrációs érték0.2Kg
BevonatSzilikon bevonattal
Számjegy mérete52mm
Kijelző típusaLCD
Ház anyagaRozsdamentes acél
Bemeneti feszültség110–230 V AC
Linearitás+/-0.2 kg
Max. Környezeti páratartalom95%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
Minimális súly4Kg
Platform mélysége90 mm
Platform szélesség1360 mm
TápegységPower Adapter
olvashatóság200g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete1190 x 840 mm
A reprodukálhatóság0.2Kg
Megállapodás ideje3 sec.
EgységekKg
Mérési kapacitás600kg
Mérleglap anyagaSUS304
Mérlegplatform méretei1360 x 840 x 90 mm
A felületi mélység mérése840 mm
Súlyú felületi szélesség1190 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 85
Hajó magassága (cm)21
Hajó hossza (cm)91
Hajószélesség (cm)141
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellKalibrációs értékLinearitásMinimális súlyÁr
KERN AND SOHN UFN 1.5T0.5IPM raklapmérleg, 1500 kg Max. Súly, 500g Olvashatóság | CE8MEY UFN 1.5T0.5IPM0.5Kg+/-0.5 kg10Kg€3,061.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN UFN 600K200IPM raklapmérleg, 600 kg max. Súly, 200g Olvashatóság
€3,061.59 /Mértékegység