Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN PNS 3000-2 Precíziós mérleg, 3200g Max. Súly, 0.01g Olvashatóság | CE8LXM

KERN AND SOHN PNS 3000-2 precíziós mérleg, 3200g max. Súly, 0.01g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8LXM Modell: PNS 3000-2
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
€1,211.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát
A tok szélessége196mm
Számjegy mérete16.5mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 Hz
Ház mérete196 x 293 x 89 mm
Ház magassága89 mm
Ház hossza293 mm
Bemeneti feszültség220–240 V AC
Linearitás+/- 0.02 g
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.5 fok. C
Platform mélysége89 mm
TápegységPower Adapter
olvashatóság0.01g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete190 x 190 mm
A reprodukálhatóság0.01g
Megállapodás ideje3 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)10mg
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)100mg
Egységekct, g
Mérési kapacitás3200g
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
Mérlegplatform méretei190 x 190 x 89 mm
A felületi mélység mérése190 mm
Súlyú felületi szélesség190 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.7
Hajó magassága (cm)20.5
Hajó hossza (cm)41
Hajószélesség (cm)32.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHáz méreteHáz magasságaLinearitásA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)EgységekÁr
KERN AND SOHN PNS 12000-1 Precíziós mérleg, 12000g Max. Súly, 0.1 g Olvashatóság | CE8LXL PNS 12000-1196 x 293 x 89 mm89 mm+/- 0.2 g100mg1gct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol€1,178.79
KERN AND SOHN PNS 600-3 precíziós mérleg, 620g max. Súly, 0.001 g Olvashatóság | CE8LXN PNS 600-3196 x 293 x 266 mm266 mm+/- 0.004 g1mg10mgct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol€1,342.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN PNS 3000-2 precíziós mérleg, 3200g max. Súly, 0.01g Olvashatóság
€1,211.54 /Mértékegység