KERN AND SOHN IFB 60K10DLM ipari mérleg, 30 és 60 kg max. Súly, 10 és 20 g Olvashatóság | CE8KAZ

KERN AND SOHN IFB 60K10DLM ipari mérleg, 30 és 60 kg max. Súly, 10 és 20 g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8KAZ Modell: IFB 60K10DLM

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,096.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari mérleg
Az akkumulátor töltési ideje12 óra.
Kalibrációs osztályIII
Kalibrációs érték0.01, 0.02 kg
Számjegy mérete52mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 / 60 Hz
Ház anyagaMűanyag
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Linearitás+/-0.01, 0.02Kg
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
Minimális súly0.2, 0.4 kg
Platform mélysége130 mm
TápegységPower Adapter
olvashatóság10 / 20g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete500 x 400 mm
A reprodukálhatóság0.01, 0.02 kg
Megállapodás ideje2 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)2g
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)20g
EgységekKg
Mérési kapacitás30 / 60 kg
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
Mérlegplatform méretei500 x 400 x 130 mm
A felületi mélység mérése400 mm
Súlyú felületi szélesség500 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.99
Hajó magassága (cm)24
Hajó hossza (cm)94
Hajószélesség (cm)55.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellEgységekKalibrációs értékLinearitásMérlegplatform méreteiA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességMinimális súlyPlatform mélységeÁr
KERN AND SOHN IFB 100K-3 ipari mérleg, 150 kg Max. Súly, 5g Olvashatóság | CE8KAH IFB 100K-3g, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.015 kg500 x 400 x 130 mm400 mm500 mm-130 mm€1,064.18
KERN AND SOHN IFB 100K-3L ipari mérleg, 150kg Max. Súly, 5g Olvashatóság | CE8KAJ IFB 100K-3Lg, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.02 kg650 x 500 x 142 mm500mm650 mm-142 mm€1,309.76
KERN AND SOHN IFB 10K-4 ipari mérleg, 15 kg Max. Súly, 0.5 g Olvashatóság | CE8KAK IFB 10K-4g, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.0015 kg300 x 240 x 110 mm240 mm300 mm-110mm€679.44
KERN AND SOHN IFB 10K-4L ipari mérleg, 15 kg Max. Súly, 0.5 g Olvashatóság | CE8KAL IFB 10K-4Lg, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.0015 kg400 x 300 x 128 mm300 mm400mm-128 mm€810.42
KERN AND SOHN IFB 150K20DLM ipari mérleg, 60 és 150 kg max. Súly, 20 és 50 g Olvashatóság | CE8KAM IFB 150K20DLMKg0.02, 0.05 kg-650 x 500 x 142 mm500mm650 mm0.4, 1 kg142 mm€1,424.38
KERN AND SOHN IFB 150K20DM ipari mérleg, 60 és 150 kg max. Súly, 20 és 50 g Olvashatóság | CE8KAN IFB 150K20DMKg0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05Kg500 x 400 x 130 mm400 mm500 mm0.4, 1 kg130 mm€1,064.18
KERN ÉS SOHN IFB 15K2DLM ipari mérleg, 6 és 15 kg max. Súly, 2 és 5g Olvashatóság | CE8KAP IFB 15K2DLMKg0.002, 0.005 kg+/-0.002, 0.005Kg400 x 300 x 128 mm300 mm400mm0.04, 0.1 kg128 mm€900.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN IFB 60K10DLM ipari mérleg, 30 és 60 kg max. Súly, 10 és 20 g Olvashatóság
€1,096.94 /Mértékegység