Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN FOB 0.5K-4NS asztali mérleg, 500g Max. Súly, 0.1g Olvashatóság | CE8JTQ

KERN AND SOHN FOB 0.5K-4NS asztali mérleg, 500g max. Súly, 0.1g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8JTQ Modell: FOB 0.5K-4NS

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€181.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát
Akkumulátor9V blokk
Az akkumulátor biztonsági mentése20 óra.
A tok szélessége170mm
Számjegy mérete20mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 Hz
Ház mérete170 x 150 x 40 mm
Ház magassága40 mm
Ház hossza150 mm
Bemeneti feszültség230V AC
Linearitás+/- 0.2 g
Max. Környezeti páratartalom95%
Max. A környezet hőmérséklete.35 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.10 fok. C
TápegységPower Adapter
olvashatóság0.1g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete120 x 150 mm
A reprodukálhatóság0.1g
Megállapodás ideje2 sec.
Egységekdwt, g, lb, oz, ozt
Mérési kapacitás0.5kg
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
A felületi mélység mérése150 mm
Súlyú felületi szélesség120 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.886
Hajó magassága (cm)7.5
Hajó hossza (cm)19.5
Hajószélesség (cm)25.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellLinearitásMax. A környezet hőmérséklete.Ár
KERN AND SOHN FOB 5K-3NS asztali mérleg, 5000g Max. Súly, 1g Olvashatóság | CE8JUC FOB 5K-3NS+/- 2 g40 fok. C€181.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN FOB 0.5K-4NS asztali mérleg, 500g max. Súly, 0.1g Olvashatóság
€181.91 /Mértékegység