VESTIL QIT sorozatú gyorstelepítő kocsik


A Vestil QIT sorozatú gyorsszerelhető kézi kocsikat ipari és raktári környezetben használják. Ideálisak a nehéz terhek könnyű mozgatására a felső gerendák mentén, hatékony anyagmozgatási megoldásokat kínálva a műveletek egyszerűsítésére és a kézi munka csökkentésére.

Szűrő
Szín: Kék , Anyaga: Acél
StílusModellIllik a gerenda karima szélességéhezFejtér méreteTerhelhetőségTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességBilincsszélességÁr (ÁFA nélkül)
A
QIT-2
3 "hogy 5"8 1 / 8 "2000 lbs.7"10 5/8 "- 12"11 5 / 8 "3"€283.88
B
QIT-1
3 "hogy 5"6 3 / 4 "1000 lbs.6 3 / 4 "8 1/2 "- 10 1/4"11 3 / 4 "2 3 / 8 "€258.05
C
QIT-4
3 "- 7 1/2"10 "4000 lbs.6 3 / 4 "10 1/2 "- 12"14 1 / 8 "3 1 / 4 "€394.85
D
QIT-6
3 "- 7 1/2"10 3 / 8 "6000 lbs.11 "12.37 "hogy 14.56"16.88 "3 3 / 4 "€514.32
E
QIT-8
4 "- 11 3/4"13 7 / 8 "8000 lbs.13 5 / 8 "17 1/4 "- 20.37"20.19 "4 1 / 4 "€647.84
F
QIT-10
4 "- 11 3/4"13 7 / 8 "10000 lbs.13 5 / 8 "17 1/4 "- 20.37"20.19 "4 1 / 4 "€803.65
G
QIT-12
4 "- 11 3/4"13 7 / 8 "12000 lbs.13 5 / 8 "17.2 "hogy 20.37"20.19 "4 1 / 4 "€866.02

Jellemzők

  • Ezek a kocsik egy kézi állítócsavarral és zárógallérral rendelkeznek a gyors és egyszerű szélességállítás érdekében.
  • Reteszelőgyűrűvel vannak ellátva, amely megakadályozza, hogy a kocsi szélessége véletlenül megváltozzon.
  • Zárt csapágygörgőkkel rendelkeznek, amelyek hosszú élettartamot biztosítanak.
  • Tartalmaznak egy emelőszemet a kocsi alján az emelő biztonságos rögzítéséhez.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan tisztíthatom és tarthatom karban ezeket a gyorsszerelhető kézi kocsikat?

  • Rendszeresen törölje le a szennyeződéseket és a törmeléket.
  • Kenje meg a mozgó alkatrészeket a gyártó ajánlásai szerint.
  • A rutinellenőrzés során ellenőrizze, hogy nincs-e kopás vagy sérülés.
  • Tárolja őket száraz és tiszta környezetben.
  • Kövesse a gyártó karbantartási irányelveit a speciális gondozási utasításokhoz.

Milyen szempontokat vegyek figyelembe a kézi kocsi kiválasztásakor?

  • Győződjön meg arról, hogy bírja a rakomány súlyát.
  • Ellenőrizze a kompatibilitást a felső gerendával.
  • Ellenőrizze, hogy alkalmazkodik-e a különböző sugárszélességekhez.
  • Keressen olyan anyagokat és szerkezeteket, amelyek a hosszú élettartam érdekében készültek.
  • Értékelje a biztonsági mechanizmusokat, például a zárrendszereket.
  • Vegye figyelembe a könnyű tisztítást és karbantartást.
  • Egyensúlyozza költségkeretét a teljesítménnyel és a funkciókkal.
  • Győződjön meg arról, hogy megfelel az Ön speciális anyagmozgatási igényeinek.

Hogyan tisztítsam és tartsam karban ezeket a kocsikat?

  • Rendszeresen törölje le a szennyeződéseket és a törmeléket.
  • Kenje meg a mozgó alkatrészeket az ajánlás szerint.
  • Rendszeresen ellenőrizze a kopást és sérüléseket.
  • Tárolja száraz és tiszta környezetben.
  • Kövesse a gyártó gondozási irányelveit.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?