Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN EMB 200-3V sűrűségű mérleg, 200g Max. Súly, 0.001 g Olvashatóság | CE8JHG

KERN AND SOHN EMB 200-3V sűrűségű mérleg, 200g max. Súly, 0.001g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8JHG Modell: EMB 200-3V

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€400.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát
Akkumulátor9V blokk
Az akkumulátor biztonsági mentése12 óra.
Az akkumulátor töltési ideje10 óra.
A tok szélessége175mm
Számjegy mérete15mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 Hz
Ház mérete175 x 245 x 54 mm
Ház magassága54 mm
Ház hossza245 mm
Bemeneti feszültség230V AC
Linearitás+/- 0.005 g
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.35 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.5 fok. C
TápegységPower Adapter
olvashatóság0.001g
A reprodukálhatóság0.002g
Megállapodás ideje2.5 sec.
Egységekct, g
Mérési kapacitás200g
Mérleglap anyagaMűanyag
Mérési felület átmérője82 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.415
Hajó magassága (cm)15
Hajó hossza (cm)29
Hajószélesség (cm)22
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHáz méreteHáz magasságaHáz hosszaLinearitásMérési felület átmérőjeÁr
KERN AND SOHN EMB 2000-2V sűrűségű mérleg, 2000g max. Súly, 0.01g Olvashatóság | CE8JHC EMB 2000-2V175 x 250 x 55 mm55 mm250 mm+/- 0.05 g150 mm€400.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN EMB 200-3V sűrűségű mérleg, 200g max. Súly, 0.001g Olvashatóság
€400.21 /Mértékegység