Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN 347-01 tesztsúly, 6 x 6 mm-es hengerméret, 1 g névleges érték | CE8GBY

KERN AND SOHN 347-01 tesztsúly, 6 x 6 mm-es hengerméret, 1 g névleges érték

Raktáron
Tétel: CE8GBY Modell: 347-01
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
€13.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeszt súlya
Henger mérete6 x 6 mm
Névleges súly1g
OIML osztályM1
Tolerancia1mg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.001
Hajó magassága (cm)0.6
Hajó hossza (cm)0.6
Hajószélesség (cm)0.6
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHenger méreteNévleges értékTolerancia (OIML)Ár
KERN AND SOHN 347-02 tesztsúly, 6 x 11 mm-es hengerméret, 2 g névleges érték | CE8GBZ 347-026 x 11 mm--€14.41
KERN AND SOHN 347-03 tesztsúly, 8 x 16.5 mm-es hengerméret, 5 g névleges érték | CE8GCB 347-038 x 16.5 mm--€14.57
KERN AND SOHN 347-04 tesztsúly, 10 x 19 mm-es hengerméret, 10 g névleges érték | CE8GCD 347-0410 x 19 mm--€15.72
KERN AND SOHN 347-05 tesztsúly, 13 x 23.5 mm-es hengerméret, 20 g névleges érték | CE8GCF 347-0513 x 23.5 mm--€24.56
KERN AND SOHN 347-06 tesztsúly, 18 x 29.5 mm-es hengerméret, 50 g névleges érték | CE8GCJ 347-0618 x 29.5 mm--€26.20
KERN AND SOHN 347-07 tesztsúly, 22 x 39 mm-es hengerméret, 100 g névleges érték | CE8GCL 347-0722 x 39 mm--€31.11
KERN AND SOHN 347-08 tesztsúly, 28 x 48.5 mm-es hengerméret, 200 g névleges érték | CE8GCN 347-0828 x 48.5 mm--€39.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN 347-01 tesztsúly, 6 x 6 mm-es hengerméret, 1 g névleges érték
€13.76 /Mértékegység