KERN AND SOHN 347-126 Test Weight, 2Kg, Fine Turned Stainless Steel | CJ7ABJ

KERN AND SOHN 347-126 tesztsúly, 2 kg, finoman esztergált rozsdamentes acél

Cikkszám: CJ7ABJ Modell: 347-126
€275.06 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeszt súlya
Névleges érték2Kg

Szállítással kapcsolatos részletek:

Hajó magassága (cm)14.6
Hajó hossza (cm)6
Hajószélesség (cm)6
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHenger méreteNévleges értékTolerancia (OIML)Ár
KERN AND SOHN 347-01 tesztsúly, 6 x 6 mm-es hengerméret, 1 g névleges érték | CE8GBY 347-016 x 6 mm--€13.76
KERN AND SOHN 347-02 tesztsúly, 6 x 11 mm-es hengerméret, 2 g névleges érték | CE8GBZ 347-026 x 11 mm--€14.41
KERN AND SOHN 347-03 tesztsúly, 8 x 16.5 mm-es hengerméret, 5 g névleges érték | CE8GCB 347-038 x 16.5 mm--€14.57
KERN AND SOHN 347-04 tesztsúly, 10 x 19 mm-es hengerméret, 10 g névleges érték | CE8GCD 347-0410 x 19 mm--€15.72
KERN AND SOHN 347-05 tesztsúly, 13 x 23.5 mm-es hengerméret, 20 g névleges érték | CE8GCF 347-0513 x 23.5 mm--€24.56
KERN AND SOHN 347-06 tesztsúly, 18 x 29.5 mm-es hengerméret, 50 g névleges érték | CE8GCJ 347-0618 x 29.5 mm--€26.20
KERN AND SOHN 347-07 tesztsúly, 22 x 39 mm-es hengerméret, 100 g névleges érték | CE8GCL 347-0722 x 39 mm--€31.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN 347-126 tesztsúly, 2 kg, finoman esztergált rozsdamentes acél
€275.06 /Mértékegység