KERN AND SOHN 334-074 Weight Set, 1g And 2Kg, Fine Turned Stainless Steel | CE8FTY

KERN AND SOHN 334-074 súlykészlet, 1 g és 2 kg, finoman esztergált rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: CE8FTY Modell: 334-074

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,457.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSúly készlet
Névleges érték1g, 2kg
Névleges súly1 / 2000g
OIML osztályF2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.69
Hajó magassága (cm)17
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)35
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges értékÁr
KERN AND SOHN 334-02 súlykészlet, 1 és 50 g, finoman esztergált rozsdamentes acél | CE8FTF 334-021g€442.05
KERN AND SOHN 334-024 súlykészlet, 1 és 50 g, finoman esztergált rozsdamentes acél | CE8FTG 334-0241g€417.49
KERN AND SOHN 334-026 súlykészlet, 1 és 50 g, finoman esztergált rozsdamentes acél | CE8FTH 334-0261g€450.23
KERN AND SOHN 334-03 súlykészlet, 1 és 100 g, finoman esztergált rozsdamentes acél | CE8FTJ 334-031g€523.91
KERN AND SOHN 334-034 súlykészlet, 1 és 100 g, finoman esztergált rozsdamentes acél | CE8FTK 334-0341g€491.16
KERN AND SOHN 334-036 súlykészlet, 1 és 100 g, finoman esztergált rozsdamentes acél | CE8FTL 334-0361g€515.73
KERN AND SOHN 334-04 súlykészlet, 1 és 200 g, finoman esztergált rozsdamentes acél | CE8FTM 334-041g€679.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN 334-074 súlykészlet, 1 g és 2 kg, finoman esztergált rozsdamentes acél
€1,457.12 /Mértékegység