Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN 307-11 Test Weight, 48 x 80mm Cylinder Dimension, 1Kg Nominal Value | CE8EYN

KERN AND SOHN 307-11 tesztsúly, 48 x 80 mm hengerméret, 1 kg névleges érték

Raktáron
Tétel: CE8EYN Modell: 307-11
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
€834.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeszt súlya
Henger mérete48 x 80 mm
Névleges érték1Kg
Névleges súly1000g
OIML osztályE1
Tolerancia0.5mg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1
Hajó magassága (cm)8
Hajó hossza (cm)4.8
Hajószélesség (cm)4.8
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHenger méreteNévleges értékÁr
KERN AND SOHN 307-01 tesztsúly, 6 x 6 mm-es hengerméret, 1 g névleges érték | CE8EYD 307-016 x 6 mm-€170.27
KERN AND SOHN 307-02 tesztsúly, 6 x 10 mm-es hengerméret, 2 g névleges érték | CE8EYE 307-026 x 10 mm-€181.73
KERN AND SOHN 307-03 tesztsúly, 8 x 15 mm-es hengerméret, 5 g névleges érték | CE8EYF 307-038 x 15 mm-€194.82
KERN AND SOHN 307-04 tesztsúly, 10 x 18 mm-es hengerméret, 10 g névleges érték | CE8EYG 307-0410 x 18 mm-€209.56
KERN AND SOHN 307-05 tesztsúly, 13 x 22 mm-es hengerméret, 20 g névleges érték | CE8EYH 307-0513 x 22 mm-€221.02
KERN AND SOHN 307-06 tesztsúly, 18 x 28 mm-es hengerméret, 50 g névleges érték | CE8EYJ 307-0618 x 28 mm-€253.77
KERN AND SOHN 307-07 tesztsúly, 22 x 38 mm-es hengerméret, 100 g névleges érték | CE8EYK 307-0722 x 38 mm-€327.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN 307-11 tesztsúly, 48 x 80 mm hengerméret, 1 kg névleges érték
€834.97 /Mértékegység