JET TOOLS 707410 Gyalu/hézagoló kombinált 9000 rpm 13a | AF8EPQ 25CH46

JET TOOLS 707410 Gyalugép / csatlakozó Combo 9000 Rpm 13a

Raktáron
Tétel: AF8EPQ Típus: 707410Kereszthivatkozás: 25CH46

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,336.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyalu / Jointer Combo
erősítők13
ÉpítésFém lemez
Vágó vastagság1/5 - 4-18 / 25 In.
Vágási szélesség10 In.
A vágás mélysége5/64 (gyalu), 1/8 (Jointer)
Teljes mélység37-1 / 2 "
Teljes magasság44 "
Teljes szélesség18.5 "
Sebesség9000 rpm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 39.6
Hajó magassága (cm)52.83
Hajó hossza (cm)102.62
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8465920042

Termék részletek:

    • Vágás percenként (18,000)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
JET TOOLS 707400 Gyalu/fugács kombináció 9000 ford./perc 13a | AB8AKB 25CH45 70740031 "18.5 "16.5 "€1,182.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS 707410 Gyalugép / csatlakozó Combo 9000 Rpm 13a
€1,336.05 /Mértékegység