Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IVES 5BB1HW 4.5X4.5 652 átlátszó csuklópánt acél 180 fok | AG3MXK 33MJ74

IVES 5BB1HW 4.5X4.5 652 lengő, tiszta csuklópánt acél 180 fok

Raktáron
Tétel: AG3MXK Típus: 5BB1HW 4.5X4.5 652Kereszthivatkozás: 33MJ74
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
€73.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSwing tiszta zsanér
Csapágy típusLabda
színekEzüst
CornersNégyzet
Ajtólap hossza4.5 "
Ajtólap szélessége1 13 / 16 "
Ajtó vastagsága1.75 "
befejezSzatén króm
Keretlevél hossza4.5 "
Keretlevél szélessége1 13 / 16 "
hardverBeleértve
Magasság4.5 "
Lyukak levélenként4
Kórházi tippNem
Levél vastagsága0.18 "
Terhelhetőség250 font
AnyagAcél
FelszerelésTeljes Mortise
Vezetékek száma0
Pin Dia.1 / 4 "
Pin anyagAcél
PIN-kódElmozdítható
Mozgástartomány180 fok
Stanley osztály számaFBB 168
Stanley EDP-szám06-1676
Szélesség4.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.65
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8302104030

Termékváltozatok

TermékekModellKórházi tippAnyagPIN-kódStanley osztály számaStanley EDP-számÁr
IVES 5BB1HW 4.5X4.5 630 átlátszó csuklópánt rozsdamentes acél | AG3MXL 33MJ75 5BB1HW 4.5X4.5 630NemRozsdamentes acélElmozdíthatóFBB 19904-4783€151.69
IVES 5BB1HWHT 4.5X4.5 652 átlátszó csuklópántos acél kórházi hegy | AG3MXM 33MJ76 5BB1HWHT 4.5X4.5 652IgenAcélKórházi tippHT-FBB168-€91.58
IVES 5BB1HWHT 4.5X4.5 630 Swing tiszta zsanéros kórházi hegy 180 fok | AG3MXN 33MJ77 5BB1HWHT 4.5X4.5 630IgenRozsdamentes acélKórházi tippHT-FBB199-€169.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IVES 5BB1HW 4.5X4.5 652 lengő, tiszta csuklópánt acél 180 fok
€73.47 /Mértékegység