Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IDEAL 35-9297 szigetelt anyacsavarozó kerek 9/16 x 9-1/4 hüvelyk | AG6TVF 46W404

IDEAL 35-9297 Szigetelt anyacsavarozó kerek 9/16 x 9-1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG6TVF Modell: 35-9297Kereszthivatkozás: 46W404
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
€56.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt anyacsavarozó
Penge anyagMagas széntartalmú szerszámacél
HandlePárna markolat
Kezelje a színtSárga, fekete markolattal
Fogantyú kialakításaPárna markolat
Hex9 / 16 "
Hex méret9 / 16 "
Nem parkolNem
Teljes hossz9.25 "
SAE vagy metrikusSAE
lábszárRound
A szár hossza5"
Szár anyagaLángálló hőre lágyuló műanyag
Szár típusaSzilárd kerek
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1935
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8205400000

Termékváltozatok

TermékekModellHexHex méretÁr
IDEAL 35-9290 szigetelt anyacsavarozó kerek 3/16 x 9-1/4 hüvelyk | AG6TUZ 46W397 35-92903 / 16 "3 / 16 "€46.65
IDEAL 35-9291 szigetelt anyacsavarozó kerek 1/4 x 9-1/4 hüvelyk | AG6TVA 46W398 35-92911 / 4 "1 / 4 "€47.52
IDEAL 35-9292 Szigetelt anyacsavarozó kerek 5/16 x 9-1 / 4 In | AG6TVB 46W399 35-92925 / 16 "5 / 16 "€46.90
IDEAL 35-9295 szigetelt anyacsavarozó kerek 7/16 x 9-1/4 hüvelyk | AG6TVD 46W402 35-92957 / 16 "7 / 16 "€54.21
IDEAL 35-9296 szigetelt anyacsavarozó kerek 1/2 x 9-1/4 hüvelyk | AG6TVE 46W403 35-92961 / 2 "1 / 2 "€55.53
IDEAL 35-9293 szigetelt anyacsavarozó kerek 11/32 X9-1/4 In | AG6TVG 46W412 35-929311 / 32 "11 / 32 "€47.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IDEAL 35-9297 Szigetelt anyacsavarozó kerek 9/16 x 9-1/4 hüvelyk
€56.27 /Mértékegység