IDEAL Nehéz falú zsugorcsövek


Szűrő
Szín: Fekete , Anyaga: Térhálós poliolefin , Max. Feszültség: 600V , Zsugorodási arány: 3:1 , Temp. Hatótávolság: -55 foktól 110 fokig F , Fal típusa: Nehéz fal
StílusModellZsugorodás utáni azonosítóZsugorodás előtti azonosítóHosszFalvastagság zsugorodás utánVezetéktartományPkg. Menny.Ár (ÁFA nélkül)
A
46-343
0.15 "0.4 "6"0.06 "12 - 6 AWG10€157.97
B
46-346
0.15 "0.4 "4 láb.0.06 "12 - 6 AWG5€372.40
C
46-348
0.24 "0.75 "9"0.09 "8-től 1/0 AWG-ig5€108.44
D
46-350
0.24 "0.75 "4 láb.0.09 "8-től 1/0 AWG-ig5€405.88
E
46-347
0.24 "0.75 "6"0.09 "8-től 1/0 AWG-ig5€104.80
F
46-351
0.35 "1.1 "6"0.12 "2-től 4/0 AWG-ig5€120.94
G
46-352
0.35 "1.1 "9"0.12 "2-től 4/0 AWG-ig5€120.51
H
46-354
0.35 "1.1 "4 láb.0.12 "2-től 4/0 AWG-ig5€481.46
I
46-356
0.47 "1.5 "9"0.16 "3/0 - 400 kcmil5€174.50
J
46-357
0.47 "1.5 "12 "0.16 "3/0 - 400 kcmil10€435.15
K
46-358
0.47 "1.5 "4 láb.0.16 "3/0 - 400 kcmil5€712.35
L
46-372
0.63 "2"4 láb.0.16 "250–750 kcmil2€310.05
M
46-369
0.63 "2"9"0.16 "250–750 kcmil5€242.87
N
46-371
0.63 "2"18 "0.16 "250–750 kcmil4€292.33

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?