Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IDEAL 46-352 Zsugorcső 1.1 hüvelykes Id Fekete 9 hüvelykes Pk 5 | AF9CUX 29UJ91

IDEAL 46-352 zsugorcső, 1.1 hüvelyk, fekete, 9 hüvelyk, Pk 5

Raktáron
Tétel: AF9CUX Modell: 46-352Kereszthivatkozás: 29UJ91
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
€120.50 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőre zsugorodó cső
színekFekete
Zsugorodás utáni azonosító0.35 "
Zsugorodás előtti azonosító1.1 "
Hossz9"
AnyagTérhálós poliolefin
Max. Feszültség600V
Zsugorítási arány3:1
Zsugor hőmérséklet.248 fok F
Temp. Hatótávolság-55 foktól 110 fokig F
Falvastagság zsugorodás után0.12 "
Fal típusNehéz fal
Vezetéktartomány2-től 4/0 AWG-ig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)15.88
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód3917320000

Termékváltozatok

TermékekModellZsugorodás utáni azonosítóZsugorodás előtti azonosítóHosszFalvastagság zsugorodás utánVezetéktartományPkg. Menny.Ár
IDEAL 46-346 zsugorcső, 0.4 hüvelyk átmérőjű fekete, 4 láb Pk 5 | AF9CUN 29UJ83 46-3460.15 "0.4 "4 láb.0.06 "12 - 6 AWG5€380.65
IDEAL 46-343 zsugorcső 0.4 hüvelyk átmérőjű fekete 6 hüvelykes Pk 10 | AF9CUP 29UJ84 46-3430.15 "0.4 "6"0.06 "12 - 6 AWG10€173.89
IDEAL 46-350 zsugorcsövek 0.75 hüvelyk átmérőjű fekete 4 láb, 5 | AF9CUR 29UJ86 46-3500.24 "0.75 "4 láb.0.09 "8-től 1/0 AWG-ig5€405.88
IDEÁLIS 46-347 Zsugorcső 0.75 hüvelyk Id Fekete 6 hüvelyk Pk 5 | AF9CUT 29UJ87 46-3470.24 "0.75 "6"0.09 "8-től 1/0 AWG-ig5€112.76
IDEÁLIS 46-348 zsugorcsövek 0.75 hüvelyk átmérőjű fekete 9 hüvelykes Pk 5 | AF9CUU 29UJ88 46-3480.24 "0.75 "9"0.09 "8-től 1/0 AWG-ig5€116.00
IDEAL 46-354 zsugorcső, 1.1 hüvelyk, fekete, 4 láb Pk 5 | AF9CUV 29UJ89 46-3540.35 "1.1 "4 láb.0.12 "2-től 4/0 AWG-ig5€502.57
IDEAL 46-351 zsugorcsövek, 1.1 hüvelyk, fekete, 6 hüvelyk, Pk 5 | AF9CUW 29UJ90 46-3510.35 "1.1 "6"0.12 "2-től 4/0 AWG-ig5€125.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IDEAL 46-352 zsugorcső, 1.1 hüvelyk, fekete, 9 hüvelyk, Pk 5
€120.50 /csomag