Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DT5012I időzítő kapcsoló, egypólusú, 8.3 A, 120/277 VAC, 12 órás késleltetési idő, elefántcsont | AF9ANB 29RW81

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DT5012I időzítő kapcsoló, egypólusú, 8.3 A, 120/277 VAC, 12 órás késleltetési idő, elefántcsont

Raktáron
Tétel: AF9ANB Típus: DT5012IKereszthivatkozás: 29RW81
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
€131.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdőzítő kapcsoló
erősítők8.30
színekElefántcsont
ConnectivityHuzal vezet
Mélység3"
Átmérő BCEHuzal vezet
Magasság2.27 "
HP @ 120V1/6
páratartalom:20%-ról 90%
MutatóPiros LED
Hossz3.81 "
AnyagPolikarbonát
Max. Idő beállítás12 XNUMX óra.
Min. Idő beállítás2 XNUMX óra.
A bandák száma1
Pólusok száma1-pólusú
Működési hőmérséklet.32 ° F és 122 ° F között
Tárolási hőmérséklet. Hatótávolság-40 fok F - 150 fok. F
StílusFali kapcsoló
Időzítési tartományKI, 2, 4,8, 12 óra
típus1-pólusú
A kapcsoló típusaElektronikus
Feszültség120/277
Feszültségértékelés120 / 277 VAC
Teljesítmény1000/1400 W.
Watts1000 @ 120 V, 1400 @ 277 V
Szélesség1.75 "
Huzalhossz6"
Vezetékméret# 14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)12.07
HS-kód9107008000

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési hőmérséklet.színekMagasságtípusWattsSzélességMutatóHosszÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DT2000W időzítő kapcsoló, 120/277VAC, fehér | AF9ANA 29RW80 DT2000W32 ° F és 104 ° F közöttfehér1.34 "1-pólusú / 3-utas960 @ 120 V, 1200 @ 277 V1.78 "LED4.14 "€249.05
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DT5012LA időzítő kapcsoló, egypólusú, 8.3 A, 120/277 VAC, 12 órás késleltetési idő | AF9ANC 29RW82 DT5012LA32 ° F és 122 ° F közöttKönnyű mandula2.27 "1-pólusú1000 @ 120 V, 1400 @ 277 V1.75 "Piros LED3.81 "€122.43
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DT5012W időzítő kapcsoló, egypólusú, 8.3 A, 120/277 VAC, 12 órás késleltetési idő, fehér | AF9AND 29RW83 DT5012W32 ° F és 122 ° F közöttfehér2.27 "1-pólusú1000 @ 120 V, 1400 @ 277 V1.75 "Piros LED3.81 "€130.70
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DT5030I időzítő kapcsoló, egypólusú, 8.3 A, 120/277 VAC, 30 perces késleltetési idő, elefántcsont | AF9ANE 29RW84 DT5030I32 ° F és 122 ° F közöttElefántcsont2.27 "1-pólusú1000 @ 120 V, 1400 @ 277 V1.75 "Piros LED3.81 "€129.39
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DT5030LA időzítő kapcsoló, egypólusú, 8.3 A, 120/277 VAC, 30 perces késleltetési idő | AF9ANF 29RW85 DT5030LA32 ° F és 122 ° F közöttKönnyű mandula2.27 "1-pólusú1000 @ 120 V, 1400 @ 277 V1.75 "Piros LED3.81 "€136.37
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DT5030W időzítő kapcsoló, egypólusú, 8.3 A, 120/277 VAC, 30 perces késleltetési idő, fehér | AF9ANG 29RW87 DT5030W32 ° F és 122 ° F közöttfehér2.27 "1-pólusú1000 @ 120 V, 1400 @ 277 V1.75 "Piros LED3.81 "€127.55
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DT5060I időzítő kapcsoló, egypólusú, 8.3 A, 120/277 VAC, 60 perces késleltetési idő, elefántcsont | AF9ANH 29RW88 DT5060I32 ° F és 122 ° F közöttElefántcsont2.27 "1-pólusú1000 @ 120 V, 1400 @ 277 V1.75 "Piros LED3.81 "€130.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DT5012I időzítő kapcsoló, egypólusú, 8.3 A, 120/277 VAC, 12 órás késleltetési idő, elefántcsont
€131.82 /Mértékegység