Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS120 díszítő kapcsoló, egypólusú, 20A, 120 / 277VAC, hátul és oldalon vezetékes, barna | AE7LED 5Z786

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS120 dekorációs kapcsoló, egypólusú, 20A, 120/277 VAC, hátul és oldalsó vezetékes, barna

Raktáron
Tétel: AE7LED Modell: DS120Kereszthivatkozás: 5Z786
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
€27.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételkapcsoló
AC erősítők15
AntimikrobiálisNem
Alkalmazás KörnyezetKereskedelmi környezetek
színekbarna
ConnectivityHátsó és oldalsó vezetékes
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCEHátsó és oldalsó vezetékes
Dielektromos szilárdság1500 percig bírja az 1 V váltakozó áramú minimumot
FokozatKereskedelmi
Magasság1.54 "
Hossz4.28 "
ZáróNem
AnyagHőre lágyuló
Pólusok száma1
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
Névleges HP1
Stílushintaszék
Kapcsoló funkcióFenntartott
Váltás stílushintaszék
Kapcsolótípus3-Way
Feszültség (AC)120 a 277
Feszültségértékelés120-277 VAC
Szélesség1.43 "
Vezetékméret# 14 AWG - # 10 AWG
Huzalozási módszerHát és oldal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8536509040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkszínekMagasságHosszSzélességÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS120GY díszítő kapcsoló, egypólusú, 20A, 120 / 277VAC, hátul és oldalon vezetékes, szürke | AE7LEG 5Z789 DS120GY15Szürke1.54 "4.28 "1.43 "€25.93
HUBBELL VEZETÉKES KÉSZÜLÉK-KELLEMS DS320I Díszkapcsoló, háromutas, 20A, 120 / 277VAC, hátul és oldalon vezetékes, elefántcsont | AE7LEH 5Z791 DS320I20Elefántcsont1.01 "3.91 "1.41 "€39.58
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS320W dekorátor kapcsoló, háromutas, 20A, 120 / 277VAC, hátul és oldalon vezetékes, fehér | AE7LEJ 5Z792 DS320W20fehér1.01 "3.91 "1.41 "€39.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS120 dekorációs kapcsoló, egypólusú, 20A, 120/277 VAC, hátul és oldalsó vezetékes, barna
€27.68 /Mértékegység