Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLMRBL egypólusú csatlakozó, egyvezetékes, csavaros vég, dugasz, 300 - 400 A, kék | AC3XAX 2XB66

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLMRBL egypólusú csatlakozó, egyvezetékes, csavaros vég, dugasz, 300 - 400 A, kék

Raktáron
Tétel: AC3XAX Modell: HBLMRBLKereszthivatkozás: 2XB66

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€103.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgy pólusú csatlakozó
erősítők400AC / DC
AC erősítők400
Kábeltartomány4 - 4 / 0
Kábelméret tartomány (hüvelyk)0.46 a 1.02
színekKék
Vezető anyagSárgaréz
Jelenlegi minősítés400 A
Az expozíció feltételeiBeltéri száraz
Férfi nőférfi
AnyagHőre lágyuló
FelszerelésBizottság
Felszerelési stílusCsavar
NEMA értékelés3R, 4X, 12K
Pólusok száma1
Fázis1
Egypólusú eszközstílusKúpos orr
Terminál csatlakozásDupla csavar
típusEgypólusú eszköz
Feszültségértékelés600VAC / 250VDC
Teljesítmény240000
Vezetékméret# 4 - # 4/0 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.34
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8536904000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTerminál csatlakozásÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLMRBK egypólusú csatlakozó, egyvezetékes, csavaros végű, dugasz, 300 - 400 A, fekete | AC3XAW 2XB65 HBLMRBKFeketeDupla csavar€106.09
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBLMRGN egypólusú csatlakozó, egyvezetős, rögzített csavarvégű, férfi, 300 - 400 A, zöld | AC3XAY 2XB67 HBLMRGNZöldDupla csavar€106.09
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLMRR egypólusú csatlakozó, egyvezetékes, csavaros végű, dugasz, 300 - 400 A, piros | AC3XAZ 2XB68 HBLMRRPirosDupla csavar€77.46
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLMRSBK egypólusú csatlakozó, egyvezetékes, menetvég, dugasz, 300 - 400 A, fekete | AC3XBA 2XB69 HBLMRSBKFeketeStud€106.09
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBLMRSBL egypólusú csatlakozó, egyvezető, menetvég, dugó, 300 - 400 A, kék | AC3XBB 2XB70 HBLMRSBLKékStud€106.09
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLMRSGN egypólusú csatlakozó, egyvezetékes, menetvég, dugasz, 300 - 400 A, zöld | AC3XBC 2XB71 HBLMRSGNZöldStud€106.09
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLMRSR egypólusú csatlakozó, egyvezetékes, menetvég, dugasz, 300 - 400 A, piros | AC3XBD 2XB72 HBLMRSRPirosStud€106.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLMRBL egypólusú csatlakozó, egyvezetékes, csavaros vég, dugasz, 300 - 400 A, kék
€103.31 /Mértékegység