Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5352W Egyenes aljzat, Duplex, 20A 125V, Fehér, 1 db | AC8QBU 3D206

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5352W egyenes aljzat, duplex, 20A 125V, fehér, 1 db

Raktáron
Tétel: AC8QBU Típus: HBL5352WKereszthivatkozás: 3D206
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
€61.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
erősítők20
Alkalmazás KörnyezetIpari környezetek
színekfehér
ConnectivityHátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCEHátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
AdóNehéz, súlyos
FokozatIpari
Magasság1.05 "
HP1
Hossz3.28 "
AnyagNylon / megerősített PET
Max. HP1
Szerelési típusFlush
NEMA konfiguráció5-20R
NEMA értékelés5-20R
A bandák száma1
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
Kimeneti típusDuplex
FázisEgyfázisú
Prod. LeírásFinder Groove, földelés
Túlfeszültség-csillapításNem
Feszültség125 VAC
Feszültségértékelés125 VAC
Teljesítmény2500 W
IdőjárásállóNem
Szélesség1.33 "
Vezetékméret# 12 AWG - # 10 AWG
Huzalozási módszerHát és oldal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8536490080
Származási országUS

Termék részletek:

    • 2 pólusú 3 vezetékes földelés

Termékváltozatok

TermékekModellHPerősítőkAlkalmazás KörnyezetHosszAnyagMax. HPNEMA konfigurációNEMA értékelésÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5261 Egyenes aljzat, 15A 125V, 5-15R, Barna, 1 Pk | AB4CXC 1X987 HBL52611/215Nagy igénybevételű ipari / zord környezet3.28 "Nylon / megerősített PET0.55-15R5-15R€68.75
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5361 Egyenes aljzat, 20A 125V, 5-20R, Barna, 1 Pk | AB4CXD 1X988 HBL5361120Nagy igénybevételű ipari / zord környezet3.28 "Nylon / megerősített PET15-20R5-20R€80.74
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5461 Egyenes aljzat, 20A 250V, 6-20R, Barna, 1 Pk | AB4CXE 1X989 HBL5461220Kereskedelmi környezetek3.28 "Nylon / megerősített PET26-20R6-20R€88.84
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5462 Egyenes aljzat, Duplex, 20A 250V, 6-20R, Barna, 1 db | AB4CXF 1X990 HBL5462220Ipari környezetek3.28 "Nylon / megerősített PET26-20R6-20R€103.76
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5661 Egyenes aljzat, 15A 250V, 6-15R, Barna, 1 Pk | AB4CXJ 1X993 HBL5661215Ipari környezetek1.94 "Nylon / megerősített PET1.56-15R6-15R€81.37
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5662 Egyenes aljzat, Duplex, 15A 250V, 6-15R, Barna, 1 Pk | AB4CXK 1X994 HBL5662215Ipari környezetek3.28 "Nejlon1.56-15R6-15R€87.35
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5262BKWR Egyenes aljzat, Duplex, 15A 125V, Fekete, 1 Pk | AC2ALA 2HED6 HBL5262BKWR1/215Nagy igénybevételű ipari / zord környezet3.28 "Nylon / megerősített PET0.55-15R5-15R€69.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5352W egyenes aljzat, duplex, 20A 125V, fehér, 1 db
€61.09 /Mértékegység