Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL GLEA24C globális végálláskapcsoló felső működtető Dpdt | AA4LZL 12U246

HONEYWELL GLEA24C globális határkapcsoló felső működtető Dpdt

Raktáron
Tétel: AA4LZL Modell: GLEA24CKereszthivatkozás: 12U246

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€316.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGlobális határkapcsoló
Működtető hossza1.89 "
Működtető helyefelső
Működtető stílusDugattyú, Görgő
erősítők10
Kar anyagaFém
test anyagaCink Die Cast
KapcsolatfelvételDPDT, Snap Action, 2NC / 2NO, Silver Contacts
Mélység1.18 "
Elektromos kapcsolatCsavaros terminálok
Magasság2.37 "
IP besorolás67
MozgalomLineáris
NEMA értékelés1, 4, 12, 13
Működési erő2.9 font
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 185 fokig F
Henger Dia.12.4mm
Henger anyagAcél
Henger szélessége4.7mm
UtazásPretravel (PT) 0.12 in; Túllépés (OT) 0.118 perc alatt; Differenciálmenet (DT) 0.024 működési helyzetben (OP) 1.10 in
Feszültségértékelés300AC / 250DC
Szélesség2.56 "
Vezetékbejegyzés1/2 "-14 NPT vezeték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8536509055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHenger anyagMűködtető hosszaMűködtető helyeHenger szélességeUtazásMűködtető stílusKar anyagaMozgalomÁr
HONEYWELL GLEA24A1B globális végálláskapcsoló oldalsó működtető Dpdt | AA4LZK 12U245 GLEA24A1BAcél1.83 "Oldal0.25 "Pretravel (PT) 26 fok; Túllépés (OT) 49 fok; Differenciálmenet (DT) 8 fok; Üzemi helyzet (OP) 26 fokForgó kar karAcélCW / CCW€318.70
HONEYWELL GLEA24A2A Globális végálláskapcsoló oldalsó működtető Dpdt | AA4MXR 12U948 GLEA24A2ANejlon1.34 "hogy 3.11"Oldal0.25 "Pretravel (PT) 26 fok; Túllépés (OT) 49 fok; Differenciálmenet (DT) 7 fok; Üzemi helyzet (OP) 26 fokForgó kar karFémCW / CCW€317.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL GLEA24C globális határkapcsoló felső működtető Dpdt
€316.29 /Mértékegység