Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOFFMAN LHC302515SS fém ház 11.81 hüvelyk magasság x 9.84 hüvelyk szélesség | AG2REM 32FE97

HOFFMAN LHC302515SS fémház 11.81 hüvelyk magasság x 9.84 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AG2REM Típus: LHC302515SSKereszthivatkozás: 32FE97

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€1,962.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz
AlapanyagFémes
színekRozsdamentes acél
Mélység5.91 "
A ház burkolatának jellemzői1/4 fordulatos retesz csavarhúzó nyílással
Ház burkolatának típusaCsuklós
befejez# 4 ecsetelt
Tömítéspoliuretán
Magasság11.81 "
Belső panel32FE93
IP besorolás66
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
Anyag304 Stainless Steel
Fémmérő14, 16
FelszerelésFal
NEMA értékelés4, 4X, 12
Szélesség9.84 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.0005
Hajó magassága (cm)17.15
Hajó hossza (cm)31.12
Hajószélesség (cm)27.31
HS-kód8537109050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBelső panelSzélességÁr
HOFFMAN LHC151512SS fémház 5.91 hüvelyk magasság x 5.91 hüvelyk szélesség x 4.72 hüvelyk mélység | AG2REK 32FE95 LHC151512SS4.72 "5.91 "32FE885.91 "€1,049.09
HOFFMAN LHC252015SS fém burkolat 9.84 hüvelyk magasság x 7.87 hüvelyk szélesség csuklós | AG2REL 32FE96 LHC252015SS5.91 "9.84 "32FE927.87 "€1,431.65
HOFFMAN LHC353020SS fém burkolat 13.78 hüvelyk H x 11.81 hüvelyk szélesség 304 rozsdamentes acél | AG2REN 32FE98 LHC353020SS7.87 "13.78 "32FE9411.81 "€2,363.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN LHC302515SS fémház 11.81 hüvelyk magasság x 9.84 hüvelyk szélesség
€1,962.55 /Mértékegység