HOFFMAN Concept sorozatú, 4X típusú, ferde felső, negyedben elfordítható reteszes falra szerelhető házak


Szűrő
Alapanyag: Fémes , Szín: Rozsdamentes acél , A házfedél jellemzői: 1/4 fordulatos retesz csavarhúzó nyílással , Házfedél típusa: Csuklós , burkolat mélysége (bel): 8" , Ház magassága (in.): 30 " , A ház anyaga: 304 Stainless Steel , Ház szélessége (in.): 30 " , Tömítés: poliuretán , IP besorolás: 66 , Kiütések / Kiütések nélkül: Nincs kiütés , Anyaga: 304 Stainless Steel , Beépítési: Fal , NEMA minősítés: 3R, 4, 4X, 12
StílusModellMélységbefejezMagasságBelső panelFémmérőSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
CSD16128SSST
8"# 4 ecsetelt16 "CP16214, 1612 "€2,828.32
A
CSD30248SSST
8"# 4 ecsetelt30 "32FK2614, 1624 "€5,335.24
A
CSD16168SSST
8"# 4 ecsetelt16 "32FK1214, 1616 "€3,033.99
A
CSD20168SSST
8"# 4 ecsetelt20 "32FK1414, 1616 "€3,489.32
A
CSD20208SSST
8"# 4 ecsetelt20 "32FK1614, 1620 "€4,054.98
A
CSD24208SSST
8"# 4 ecsetelt24 "32FK2014, 1620 "€4,428.47
A
CSD30308SSST
8"Csiszolt3"32FK2814/1630 "€6,079.23
A
CSD242412SSST
12 "# 4 ecsetelt24 "32FK2214, 1624 "€5,785.17
A
CSD302412SSST
12 "# 4 ecsetelt30 "32FK2614, 1624 "€5,985.23
A
CSD363012SSST
12 "# 4 ecsetelt36 "32FK3214, 1630 "€7,873.96
A
CSD363612SSST
12 "# 4 ecsetelt36 "32FK3414, 1636 "€9,104.97
A
CSD202012SSST
12 "# 4 ecsetelt20 "32FK1614, 1620 "€4,470.02
A
CSD603616SSST
16 "# 4 ecsetelt60 "32FK4114, 1636 "€14,828.74

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?