HOFFMAN CSD20168SSST fém lejtős felső ház 20 hüvelyk magasság x 16 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk mélység | AG2TBH 32FK78

HOFFMAN CSD20168SSST fém lejtős felső ház 20 hüvelyk magasság x 16 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk mélység

Raktáron
Tétel: AG2TBH Típus: CSD20168SSSTKereszthivatkozás: 32FK78

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,489.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLejtős felső ház
AlapanyagFémes
színekRozsdamentes acél
Mélység8"
A ház burkolatának jellemzői1/4 fordulatos retesz csavarhúzó nyílással
Ház burkolatának típusaCsuklós
befejez# 4 ecsetelt
Tömítéspoliuretán
Magasság20 "
Belső panel32FK14
IP besorolás66
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
Anyag304 Stainless Steel
Fémmérő14, 16
FelszerelésFal
NEMA értékelés3R, 4, 4X, 12
Szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.05
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8537109050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységbefejezMagasságBelső panelFémmérőSzélességÁr
HOFFMAN CSD16128SSST fém lejtős felső ház 16 hüvelyk magasság x 12 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk mélység | AG2TBF 32FK76 CSD16128SSST8"# 4 ecsetelt16 "CP16214, 1612 "€2,977.25
HOFFMAN CSD16168SSST fém lejtős felső ház 16 hüvelyk magasság x 16 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk mélység | AG2TBG 32FK77 CSD16168SSST8"# 4 ecsetelt16 "32FK1214, 1616 "€3,033.99
HOFFMAN CSD20208SSST fém lejtős felső ház 20 hüvelyk magasság x 20 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk mélység | AG2TBJ 32FK79 CSD20208SSST8"# 4 ecsetelt20 "32FK1614, 1620 "€4,054.98
HOFFMAN CSD603616SSST fém lejtős felső ház 60 hüvelyk magasság x 36 hüvelyk szélesség fal | AG2TBK 32FK81 CSD603616SSST16 "# 4 ecsetelt60 "32FK4114, 1636 "€14,828.73
HOFFMAN CSD202012SSST fém lejtős felső ház 20 hüvelyk magasság x 20 hüvelyk szélesség fal | AG2TBL 32FK82 CSD202012SSST12 "# 4 ecsetelt20 "32FK1614, 1620 "€4,470.02
HOFFMAN CSD24208SSST fém lejtős felső ház 24 hüvelyk magasság x 20 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk mélység | AG2TBM 32FK83 CSD24208SSST8"# 4 ecsetelt24 "32FK2014, 1620 "€4,428.47
HOFFMAN CSD242412SSST fém lejtős felső ház 24 hüvelyk magasság x 24 hüvelyk szélesség fal | AG2TBN 32FK84 CSD242412SSST12 "# 4 ecsetelt24 "32FK2214, 1624 "€5,785.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN CSD20168SSST fém lejtős felső ház 20 hüvelyk magasság x 16 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk mélység
€3,489.31 /Mértékegység