HOFFMAN CSD363612SSST Metallic Slope Top Enclosure 36 Inch Height x 36 Inch Width Wall | AG2TBT 32FK88

HOFFMAN CSD363612SSST fém lejtős felső ház 36 hüvelyk magasság x 36 hüvelyk szélesség

Raktáron
Cikkszám: AG2TBT Típus: CSD363612SSSTKereszthivatkozás: 32FK88

Szerezd meg április 25, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,104.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLejtős felső ház
AlapanyagFémes
színekRozsdamentes acél
Mélység12 "
A ház burkolatának jellemzői1/4 fordulatos retesz csavarhúzó nyílással
Ház burkolatának típusaCsuklós
befejez# 4 ecsetelt
Tömítéspoliuretán
Magasság36 "
Belső panel32FK34
IP besorolás66
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
Anyag304 Stainless Steel
Fémmérő14, 16
FelszerelésFal
NEMA értékelés3R, 4, 4X, 12
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)119.38
Hajószélesség (cm)93.98
HS-kód8537109050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységbefejezMagasságBelső panelFémmérőSzélességÁr
HOFFMAN CSD16128SSST fém lejtős felső ház 16 hüvelyk magasság x 12 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk mélység | AG2TBF 32FK76 CSD16128SSST8"# 4 ecsetelt16 "CP16214, 1612 "€2,828.33
HOFFMAN CSD16168SSST fém lejtős felső ház 16 hüvelyk magasság x 16 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk mélység | AG2TBG 32FK77 CSD16168SSST8"# 4 ecsetelt16 "32FK1214, 1616 "€3,033.99
HOFFMAN CSD20168SSST fém lejtős felső ház 20 hüvelyk magasság x 16 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk mélység | AG2TBH 32FK78 CSD20168SSST8"# 4 ecsetelt20 "32FK1414, 1616 "€3,489.31
HOFFMAN CSD20208SSST fém lejtős felső ház 20 hüvelyk magasság x 20 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk mélység | AG2TBJ 32FK79 CSD20208SSST8"# 4 ecsetelt20 "32FK1614, 1620 "€4,054.98
HOFFMAN CSD603616SSST fém lejtős felső ház 60 hüvelyk magasság x 36 hüvelyk szélesség fal | AG2TBK 32FK81 CSD603616SSST16 "# 4 ecsetelt60 "32FK4114, 1636 "€14,828.73
HOFFMAN CSD202012SSST fém lejtős felső ház 20 hüvelyk magasság x 20 hüvelyk szélesség fal | AG2TBL 32FK82 CSD202012SSST12 "# 4 ecsetelt20 "32FK1614, 1620 "€4,470.02
HOFFMAN CSD24208SSST fém lejtős felső ház 24 hüvelyk magasság x 20 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk mélység | AG2TBM 32FK83 CSD24208SSST8"# 4 ecsetelt24 "32FK2014, 1620 "€4,428.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN CSD363612SSST fém lejtős felső ház 36 hüvelyk magasság x 36 hüvelyk szélesség
€9,104.97 /Mértékegység